Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY DW 3000 Tastatur Maus enthalten Büro RF Wireless QWERTZ Tschechisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY DW 3000 Tastatur Maus enthalten Büro RF Wireless QWERTZ Tschechisch Schwarz
CHERRY DW 3000 Tastatur Maus enthalten Büro RF Wireless QWERTZ Tschechisch Schwarz
CHERRY DW 3000 Tastatur Maus enthalten Büro RF Wireless QWERTZ Tschechisch Schwarz
CHERRY DW 3000 Tastatur Maus enthalten Büro RF Wireless QWERTZ Tschechisch Schwarz
CHERRY DW 3000 Tastatur Maus enthalten Büro RF Wireless QWERTZ Tschechisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1305-JD-0710CS-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JD-0710CS-2
EAN/GTIN:
     4025112088513
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Bestes Preis-/Leistungsverhältnis für Office-Anwender
CHERRY DW 3000 ist solide CHERRY-Technologie in hervorragender Preisleistung. Modernes, flaches Design mit sanften, leisen und dauerhaft abriebfesten Tasten. Universell, zuverlässig und optimiert für professionellen Einsatz.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 50 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
458 x 170 x 20 mm
Tastaturgewicht:
502 g
Produktabmessungen (B x T x H):
109 x 62 x 37 mm
Mausgewicht:
85 g
Maus enthalten:
Ja
Formfaktor:
Beidhändig
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
1200 DPI
Knopfanzahl:
3
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad:
Ja
Scroll Typ:
Rad
Scroll-Richtungen:
Horizontal
Maus Batterietyp:
AA
Batterienanzahl (Maus):
1
Energiequelle:
Akku
Tastatur Batterietyp:
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur):
1
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Receiver Typus:
Nano-Empfänger
Empfängerdimensionen (B x T x H):
18 x 13 x 5 mm
Empfängergewicht:
1.5 g
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
LED-Anzeigen:
Status
Empfohlene Nutzung:
Büro
Übertragungstechnik:
Kabellos
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Tastatur-Switch:
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Tschechisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
109
Lebensdauer der Tastaturtasten:
10 Millionen Zeichen
Windows Tasten:
Ja
Kurzbefehle:
Ja
Anzahl der Sachnelltasten:
4
Frequenzband:
2.4 - 2.483 GHz
Zertifizierung:
c-tick UL CE FCC TÜV-Süd/GS UKCA
Verpackungsbreite:
549 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Verpackungshöhe:
45 mm
Paketgewicht:
923 g
Kabellose Reichweite:
10 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,40*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 49,57*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.