Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY DW 3000 Tastatur Maus enthalten RF Wireless AZERTY Französisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY DW 3000 Tastatur Maus enthalten RF Wireless AZERTY Französisch Schwarz
CHERRY DW 3000 Tastatur Maus enthalten RF Wireless AZERTY Französisch Schwarz
CHERRY DW 3000 Tastatur Maus enthalten RF Wireless AZERTY Französisch Schwarz
CHERRY DW 3000 Tastatur Maus enthalten RF Wireless AZERTY Französisch Schwarz
CHERRY DW 3000 Tastatur Maus enthalten RF Wireless AZERTY Französisch Schwarz
CHERRY DW 3000 Tastatur Maus enthalten RF Wireless AZERTY Französisch Schwarz
CHERRY DW 3000 Tastatur Maus enthalten RF Wireless AZERTY Französisch Schwarz
CHERRY DW 3000 Tastatur Maus enthalten RF Wireless AZERTY Französisch Schwarz
CHERRY DW 3000 Tastatur Maus enthalten RF Wireless AZERTY Französisch Schwarz
CHERRY DW 3000 Tastatur Maus enthalten RF Wireless AZERTY Französisch Schwarz
CHERRY DW 3000 Tastatur Maus enthalten RF Wireless AZERTY Französisch Schwarz
CHERRY DW 3000 Tastatur Maus enthalten RF Wireless AZERTY Französisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1305-JD-0710FR-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JD-0710FR-2
EAN/GTIN:
     4025112081385
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Bestes Preis-/Leistungsverhältnis für Office-Anwender
CHERRY DW 3000 ist solide CHERRY-Technologie in hervorragender Preisleistung. Modernes, flaches Design mit sanften, leisen und dauerhaft abriebfesten Tasten. Universell, zuverlässig und optimiert für professionellen Einsatz.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 65 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
458 x 170 x 20 mm
Tastaturgewicht:
502 g
Produktabmessungen (B x T x H):
109 x 62 x 37 mm
Mausgewicht:
85 g
Maus enthalten:
Ja
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
1200 DPI
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi:
1
Knopfanzahl:
3
Bildlaufrad:
Ja
Scroll Typ:
Rad
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Energiequelle:
Akku
Akku-/Batterietechnologie:
Alkali
Akku-/Batterietyp:
AA / AAA
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Schutzfunktion:
Wasserfest
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Tastaturaufbau:
AZERTY
Tastatursprache:
Französisch
Eingabegerät:
Maustasten
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
109
Lebensdauer der Tastaturtasten:
10 Millionen Zeichen
Windows Tasten:
Ja
Kurzbefehle:
Ja
Anzahl der Sachnelltasten:
4
Übertragungstechnik:
Kabellos
Zweck:
Universal
Frequenzband:
2.4 - 2.483 GHz
Zertifizierung:
c-tick UL CE FCC TÜV-Süd/GS UKCA
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Receiver Typus:
Nano-Empfänger
Empfängerdimensionen (B x T x H):
18 x 13 x 5 mm
Empfängergewicht:
1.5 g
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Verpackungsbreite:
549 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Verpackungshöhe:
45 mm
Paketgewicht:
923 g
Kabellose Reichweite:
10 m
Plug:
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 25,02* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.