Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY GENTIX DESKTOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY GENTIX DESKTOP
CHERRY GENTIX DESKTOP
CHERRY GENTIX DESKTOP
CHERRY GENTIX DESKTOP
CHERRY GENTIX DESKTOP
CHERRY GENTIX DESKTOP
Artikel-Nr.:
     C1305-JD-7000EU-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JD-7000EU-2
EAN/GTIN:
     4025112092008
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Was liegt näher als einem der bekanntesten Verkaufsschlager von CHERRY einen optimalen Begleiter an die Seite zu stellen? Das GENTIX DESKTOP ist die perfekte Fusion der beliebten CHERRY GENTIX Mouse mit einer kompromisslos passenden Tastatur – beides kabellos! Mit dem GENTIX DESKTOP bekommt die GENTIX Familie von CHERRY einen würdigen Zuwachs. Das progressive Design ist auf Produktivität getrimmt und wird Ihren Schreibtisch in jeder Hinsicht aufwerten. Die umfangreiche Ausstattung, gepaart mit höchstem Qualitätsanspruch, ist normalerweise Desktop-Sets in höheren Preisklassen vorbehalten. Das GENTIX DESKTOP ist daher die erste Wahl - auch bei kleineren Budgets.

Der moderne Allrounder für jedes Budget
Alles, was eine Tastatur und eine Maus brauchen … Schick soll es sein. Gute Qualität bieten. Langlebig muss es sein. Und natürlich budgetfreundlich. Hier ist es, unser neuer Alleskönner unter den Desktop-Sets: Das CHERRY GENTIX DESKTOP. Es ist die perfekte Fusion der beliebten CHERRY GENTIX Mouse mit einer kompromisslos passenden Tastatur – beides kabellos! Wenn Sie also bisher die CHERRY GENTIX Mouse in den Händen hielten, wissen Sie ja schon: Arbeiten mit den GENTIX Produkten fühlt sich gut an und wertet Ihren Schreibtisch in jeder Hinsicht auf!

… und mit dem besonderen Look für Designliebhaber.
Wie bereits die CHERRY GENTIX Mouse, ist auch das CHERRY GENTIX DESKTOP für das Preislevel sehr üppig ausgestattet. Es überzeugt denjenigen, dem es nicht egal ist, wie es auf seinem Schreibtisch aussieht. Das semitransparent durchscheinende Design der Handballenauflage ist zweifelsohne ein Hingucker. Wir haben außerdem darauf geachtet, dass es nicht nur gut aussieht, sondern auch ergonomisch up-to-date ist. Das CHERRY GENTIX DESKTOP ist daher erste Wahl – auch bei kleineren Budgets.

Entscheidend ist nicht nur WAS, sondern auch WIE Sie es tippen.
Wie bei allen CHERRY-Produkten wird eines bei unseren Tastaturen ganz, ganz großgeschrieben: ein gutes Tippgefühl. Das gilt auch für unser CHERRY GENTIX DESKTOP. Sie werden es spüren, wenn sie das erste Mal tippen – die Tasten sind leichtgängig und haben den optimalen Druckpunkt. Die Anordnung der Tasten und die Tastenabstände sind genau richtig.

Integrierte Status-LEDs und Multimedia-Tasten
Praktisch sind auch die drei direkt in die Tasten integrierten Status-LEDs für Caps-, Num- und Scrolllock. Und wenn Sie sie einmal hatten, werden sie die 10 Multimediatasten nicht mehr missen wollen. An die Sperren-, Browser-, Mail- und Taschenrechner-Funktion hat man sich schnell gewöhnt.

Vor und zurück geht es bei der CHERRY GENTIX per Daumen-Klick.
Daumentasten, braucht man das? JA! Wer einmal eine Maus mit Daumentasten hatte, der will keine andere mehr. Mit der kabellosen Maus aus dem CHERRY GENTIX DESKTOP Set, navigiert man über zwei Daumentasten mühelos im Internet. Wie schnell der Zeiger dabei über den Bildschirm fährt bestimmen Sie: mit der zweistufigen Einstellung der Zeigergeschwindigkeit. Die einzigartige, sich nach hinten verjüngende Form der CHERRY GENTIX Mouse haben wir natürlich auch in der kabellosen Version beibehalten. Weil Sie perfekt passt – für kleine und für große Hände.

Stabilität mit langer Lebensdauer.
Viele Nutzer, die schon lange mit CHERRY Tastaturen und Mäusen arbeiten, wissen: Wir halten unsere Versprechen! Qualität und Stabilität sind uns hierbei besonders wichtig. Deshalb hat die CHERRY GENTIX DESKTOP Tastatur auch drei, anstatt wie üblich zwei, gummierte Aufstellfüße. In Kombination mit der generell stabilen Bauweise, steht das CHERRY GENTIX DESKTOP damit felsenfest auf Ihrem Schreibtisch. Nichts rutscht – egal ob die Füße ausgeklappt sind oder nicht. Ein entscheidendes Produktmerkmal ist darüber hinaus die bei längerem Tippen angenehm stützende Handballenauflage. Sie ist ein prägender Design-Baustein und eine bequeme Alltagserleichterung zugleich.

Mehr Freiheit – kabellose Ungebundenheit.
Auspacken und fertig: Die kabellose Tastatur-/Maus-Kombination ist dank Plug & Play blitzschnell einsatzfähig und benötigt keine Software. Falls Sie dennoch Anpassungen vornehmen wollen, können Sie mit der kostenlosen CHERRY KEYS Software die Zusatz- und F-Tasten nach Ihren eigenen Vorlieben umprogrammieren. Anhänger von kabelloser Freiheit dürfen sich auf eine Batterielaufzeit von bis zu drei Jahren freuen. Denn wir haben neben Design und Ergonomie auch die Benutzerfreundlichkeit und Umwelt im Blick.

CHERRY GENTIX DESKTOP, Maus und Tastatur - 10 Gründe für eine gute Wahl:
- Bewährte CHERRY Technologie
- Schickes und ergonomisches Design
- Integrierte Handballenauflage
- Flache Bauhöhe
- Hoher Qualitätsstandard dank robuster Bauweise
- Langlebige Tastenbeschriftung
- 3 stabile Aufstellfüße
- Kabellose 2,4 GHz Technologie (bis zu 10 m Reichweite)
- Batterielaufzeit bis zu 3 Jahre und integrierte Batteriestatusanzeige
- Symmetrische 6-Tasten-Maus mit umschaltbarer Auflösung (1.000/2.000 dpi)
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 85 %
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
456 x 170 x 21 mm
Tastaturgewicht:
875 g
Produktabmessungen (B x T x H):
111 x 69 x 35 mm
Mausgewicht:
92 g
Reichweite:
10
Gewährleistungsfrist:
1 Jahr(e)
Maus enthalten:
Ja
Formfaktor:
Beidhändig
Bewegung Auflösung:
2000 DPI
Knopfanzahl:
6
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad:
Ja
Scroll Typ:
Rad
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Tastenfunktionen:
DPI-Schalter
Maus Batterietyp:
AAA
Maus-Akku-Technologie:
Alkali
Maus Batterielebensdauer:
36 Monat( e)
Batterienanzahl (Maus):
2
Energiequelle:
Akku
Tastatur Batterietyp:
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur):
2
Akku-/Batterietechnologie:
Alkali
Lebensdauer der Batterie:
36 Monat( e)
Energieverbrauch:
6 mA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Handgelenkauflage:
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
LED-Anzeigen:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
CE, China RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), UKCA
Empfohlene Nutzung:
Heimbüro
Übertragungstechnik:
Kabellos
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
Englisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Physikalisches Layout:
ANSI
Material der Tastenkappen:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Tastatur - Tastenanzahl:
114
Lebensdauer der Tastaturtasten:
10 Millionen Zeichen
Windows Tasten:
Ja
Kurzbefehle:
Ja
Multimedia-Tasten:
Ja
Frequenzband:
2.4 GHz
Zertifizierung:
• CE • FCC • cTÜVus • WHQL Win 10 64-bit
Verpackungsbreite:
545 mm
Verpackungstiefe:
205 mm
Verpackungshöhe:
45 mm
Paketgewicht:
1320 g
Kabellose Reichweite:
10 m
Plug:
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.