Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY DW 9100 SLIM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY DW 9100 SLIM
CHERRY DW 9100 SLIM
CHERRY DW 9100 SLIM
CHERRY DW 9100 SLIM
CHERRY DW 9100 SLIM
CHERRY DW 9100 SLIM
CHERRY DW 9100 SLIM
CHERRY DW 9100 SLIM
CHERRY DW 9100 SLIM
CHERRY DW 9100 SLIM
CHERRY DW 9100 SLIM
Artikel-Nr.:
     C1305-JD-9100IT-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JD-9100IT-2
EAN/GTIN:
     4025112108266
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Das CHERRY DW 9100 SLIM Set verfügt über wiederaufladbare Lithium Akkus, die wochenlanges Arbeiten ermöglichen. Danach laden Sie die Funkmaus und Tastatur bequem über das beiliegende USB-C Kabel, auch während des Arbeitens. Damit die Akkus auch nach dem Urlaub noch geladen sind, lassen sich die drahtlose Tastatur und Maus über einen Schalter komplett ausschalten.

Wiederaufladbares Design-Desktop mit vielen Extras
Beim CHERRY DW 9100 SLIM treffen innovative Funktionen, herausragende Verarbeitung und sehr flaches Design aufeinander. Der Mix aus Ästhetik und optimalem Bedienkomfort ist eine Bereicherung für jeden modernen Schreibtisch.

Kabellose RF- oder Bluetooth-Übertragung – Sie haben die Wahl.
Warum entscheiden, wenn man beides haben kann? Mit einem Schalter an Tastatur und Maus lässt es sich blitzschnell zwischen den beiden Verbindungsarten Bluetooth und 2,4 GHz hin und her wechseln. Der USB-Empfänger für die 2,4 GHz Funkübertragung liegt dem Bundle bei. Die Datenübertragung passiert in beiden Fällen über eine AES-128-Verschlüsselung mit bis zu 10 Metern Reichweite.

Das Ladekonzept – Laden und Weiterarbeiten.
Die wiederaufladbaren Lithium Akkus versorgen mit einem Ladevorgang Tastatur und Maus wochenlang mit Energie. Selbst dann, wenn die Status LEDs einen niedrigen Batteriestatus anzeigen, kann man ganz bequem weiterarbeiten. Das kabellose Desktopset lädt sich währenddessen unkompliziert über das beiliegende USB-C Ladekabel auf. Damit der Akku noch länger hält, verfügt das Set über einen ON/OFF Schalter.

Die Tastatur – Stabil und flexibel zugleich.
Gutes Design und hohe Qualitätsansprüche gehen bei der CHERRY DW 9100 SLIM Hand in Hand. Eine Metalplatte sorgt für maximale Stabilität und Standfestigkeit, während die Tastatur flach bleibt. Auch die Flexibilität steht hier in nichts nach: Die separate, magnetische Aufstellleiste ist binnen Sekunden montiert und sorgt somit für einen steileren Winkel. Bei Nichtgebrauch lässt sie sich genauso schnell auch wieder abnehmen.

Maximaler Bedienkomfort – Alles was eine Tastatur braucht.
Die Basis für das ausgezeichnete Tippgefühl der CHERRY DW 9100 ist die hochwertige SX Scherenmechanik. Der definierte und präzise Druckpunkt ist ähnelt einer Notebooktastatur und ist die Grundlage für produktive Arbeitstage. Sehr hilfreich sind die drei in die Tasten integrierten Status LEDs. Die Suche, ob die Hochstelltaste, die Rollen-Taste oder die Num-Lock-Taste aktiviert ist, gehört damit der Vergangenheit an. Zusätzlich geben die Tasten über ein Blinken eine Warnung, wenn der Batterieladestand niedrig ist. Die Auswahl der Zusatztasten für die kabellose Tastatur erfolgte praxisgerecht. Auf dem Desktop Set befinden sich nur die wichtigsten und am häufigsten benutzen Tasten: Windows Lock, Browser öffnen, Leiser, Lauter, Stumm und Taschenrechner öffnen. Damit bleibt die schnurlose Tastatur aufgeräumt und ist besonders benutzerfreundlich.

Die Maus – Design trifft auf Komfort.
Zahlreiche Features und gummierte Seitenteile machen die kabellose Maus zum würdigen Partner der Tastatur. Die kompakte Form bewirkt ein ideales Handgefühl, das sich sofort vertraut anfühlt. Die Auflösung ist 3-stufig verstellbar. Mit einem DPI Schalter wechselt man auf Knopfdruck zwischen den Stufen: 600, 1000, 2400 dpi. Eine zweifarbige Status-LED gibt dabei jederzeit Auskunft über den Batteriestatus, den Ladestatus, die gewählte Auflösung oder den Verbindungsstatus. Die schnurlose Maus, die auch jeden mobilen Einsatz mitmacht, hat ein ausgesprochen langlebiges Mausrad. Damit scrollt es sich mühelos durch den Tag! Selbst der USB-Receiver hat in der Maus seinen eigenen Platz. Ein Magnet hält ihn an Ort und Stelle damit er nicht verloren gehen kann und jederzeit wieder einsatzbereit ist.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
440 x 130 x 15 mm
Tastaturgewicht:
675 g
Produktabmessungen (B x T x H):
99 x 62.5 x 33.5 mm
Mausgewicht:
90 g
Maus enthalten:
Ja
Bewegung Auflösung:
2400 DPI
Knopfanzahl:
6
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad:
Ja
Scroll Typ:
Rad
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Tastenfunktionen:
DPI-Schalter
Maus Batterietyp:
Integrierte Batterie
Maus-Akku-Technologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Energiequelle:
Akku
Tastatur Batterietyp:
Integrierte Batterie
Anzahl der Batterien (Tastatur):
1
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Wiederaufladbar:
Ja
Energieverbrauch:
5 mA
Aufladequelle:
USB Typ-C
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Receiver enthalten:
Ja
Receiver Typus:
Nano-Empfänger
Betriebsanleitung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz, Bronze
Tastatur-Stil:
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe:
Ja
LED-Anzeigen:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
CE, China RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), UKCA
Empfohlene Nutzung:
Heimbüro
Übertragungstechnik:
Kabellos
Geräteschnittstelle:
RF Wireless + Bluetooth
Tastatur-Switch:
Scherenschalter
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
Italienisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur-Switch-Technologie:
Cherry SX
Material der Tastenkappen:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Tastatur - Tastenanzahl:
111
Lebensdauer der Tastaturtasten:
10 Millionen Zeichen
Windows Tasten:
Ja
Kurzbefehle:
Ja
Anzahl der Sachnelltasten:
6
Multimedia-Tasten:
Ja
Frequenzband:
2.4 GHz
Bluetooth-Version:
4.2
Verpackungsbreite:
542 mm
Verpackungstiefe:
167 mm
Verpackungshöhe:
42 mm
Paketgewicht:
1090 g
Kabellose Reichweite:
10 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,07*
€ 121,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,93*
€ 121,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,54*
€ 112,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,14*
€ 110,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,31*
€ 100,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.