Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Cherry Tastaturen
>
Artikel
CHERRY STREAM KEYBOARD TKL Tastatur Universal USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1305-JK-8600DE-2
Hersteller:
Cherry
Herst.-Nr.:
JK-8600DE-2
EAN/GTIN:
4025112097454
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
cherry corded keyboard
Für alle Liebhaber leiser Tastaturen mit dem unnachahmlichen Tippgefühl eines STREAM KEYBOARDs, gibt es nun eine kleinere und platzsparende Alternative: Das STREAM KEYBOARD TKL. Die beiden sind optisch aus einem Guss und unterscheiden sich dennoch in einem Punkt maßgeblich: Die kabelgebundene TKL Version hat das gleiche Haupttastenfeld wie das beliebte STREAM KEYBOARD und wurde nur um den Nummernblock verkleinert. Für viele Anwendungsgebiete ist das ein entscheidender Vorteil.
Zu den Gemeinsamkeiten der beiden kabelgebundenen Tastaturen gehört ein wichtiges Produktmerkmal: Die hauseigene CHERRY SX Scherentechnologie. Sie ist das Herzstück der STREAM Familie und gleichzeitig die Grundvoraussetzung, dass anspruchsvolle Vielschreiber produktiv arbeiten können. Das Resultat ist ein perfekter Druckpunkt, der eine präzise Ausführung sicherstellt und für einen flüsterleisen Tastenanschlag sorgt.
Die TKL Version unterscheidet sich vom großen Bruder durch das um den Nummernblock verkürzte Design. Für alle, die den Nummernblock kaum nutzen, aber nicht auf die gewohnte Anordnung im Haupttastenfeld verzichten wollen, eignet sich das STREAM KEYBOARD TKL perfekt. Mit der kompakten Version spart man Platz auf dem Schreibtisch im Büro und Zuhause und kann sich leichter auf das Wesentliche konzentrieren. Im industriellen Bereich ist das Arbeitstier aufgrund der kleineren Abmessungen ideal für 19 Zoll Schubladen geeignet. Für rauere Arbeitsumgebungen eignet sich die WetEx Schutzfolie. Sie ist speziell auf die Abmessungen der Tastatur zugeschnitten und als Zubehörteil erhältlich.
Jeder, der tagtäglich viel Zeit am Schreibtisch verbringt, weiß, dass eine ergonomische Sitzhaltung als präventive Maßnahme unerlässlich ist. Verspannungen und Schmerzen im Rücken-, Hand-, Arm-, und Nackenbereich können so vermieden werden. Besonders positiv ist daher, dass mit den reduzierten Ausmaßen der kleinen Computertastatur entscheidende ergonomische Vorteile einher gehen können. Bei Rechtshändern rücken Maus und Tastatur näher zusammen. Der rechte Arm muss weniger stark abgespreizt werden, was einer optimierten Arbeitshaltung entspricht und einen Beitrag zur Vermeidung von Fehlhaltungen leistet. Die Deutsche gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) bestätigt die Theorie, dass TKL Tastaturen eine natürlichere und ergonomischere Haltung begünstigen.
Einen weiteren gesundheitlichen Vorteil verspricht das GS-Siegel „Geprüfte Sicherheit"" und die Auszeichnung „Blauer Engel“. Das GS-Siegel berücksichtigt alle relevanten europäischen Richtlinien und Verordnungen, die mit dem Schutz der Gesundheit zu tun haben. Darunter fällt beispielsweise, dass sich die Buchstaben deutlich lesbar von den Tasten abheben. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für ermüdungsfreies Arbeiten.
Das Umweltschutzzeichen der „Blaue Engel“ gibt eine weitere Orientierung beim verantwortungsbewussten Einkaufen. Wer Produkte mit diesem Siegel kauft, kann sicher sein, dass bei der Produktentstehung hohe Ansprüche an Umwelt-, Gesundheits- und Gebrauchseigenschaften eingeflossen sind. Das STREAM KEYBOARD TKL enthält übrigens keinerlei Plastikverpackungsmaterial.
Neben den bereits erwähnten Produkteigenschaften punktet die CHERRY STREAM TKL mit vielen weiteren interessanten Features. Eines davon sind die Status-LEDs für CAPS LOCK und SCROLL LOCK. Da diese sich direkt in der Taste befinden, gehört langes Suchen nach aktivierten Status-LEDs der Vergangenheit an. Obwohl dieses Feature üblicherweise nur in höheren Preisklassen eingesetzt wird, gehört es bei CHERRY mittlerweile bei fast allen Produkten zum Standard. Die flache Kabeltastatur funktioniert nach dem Plug&Play-Prinzip. Das bedeutet, dass sie ohne jegliche Treiberinstallation einsatzbereit ist. Als nützlich im Alltag erweisen sich auch die 6 praktischen Zusatztasten. Damit steuern Sie Multimedia-Anwendungen kinderleicht und ohne zusätzliche Betätigung einer FN-Taste. Wer darüber hinaus gerne weitere Zusatzfunktionen auf seine Tasten legen möchte, wird mit der CHERRY KEYS Software fündig. Sie steht unter www.cherry.de zum kostenlosen Download zur Verfügung.
Verbringen Sie viel Zeit am PC und suchen nach einer platzsparenden Tastatur ohne Nummernblock? Legen Sie darüber hinaus Wert darauf, dass hohe Qualitätsstandards eingehalten werden und wollen einen positiven Beitrag für Ihre Gesundheit leisten? Dann sind Sie mit dem STREAM KEYBOARD TKL richtig beraten
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 85 %
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
377 x 163 x 28.3 mm
Tastaturgewicht:
680 g
Energiequelle:
USB
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Nachhaltigkeitszertifikate:
Blue Angel
Konformitätsbescheinigungen:
VDE, CE
Empfohlene Nutzung:
Universal
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatur-Switch:
Scherenschalter
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Deutsch
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur-Switch-Technologie:
Cherry SX
Tastatur - Tastenanzahl:
94
Lebensdauer der Tastaturtasten:
20 Millionen Zeichen
Multimedia-Tasten:
Ja
Zertifizierung:
CE FCC VDE GS Blue Angel China RoHS UKCA
Verpackungsbreite:
390 mm
Verpackungstiefe:
206 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Paketgewicht:
830 g
Kabellänge:
1.8 m
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Cherry
>
Tastaturen
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastaturen
Weitere Suchbegriffe:
cherry tastaturen
,
cherry tastatur kabelgebunden
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 21,46*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Compact Break, kompakte Tastatur mit Pausensoftware, QWERTZ (DE), Kabelgebunden, Schwarz
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,31*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Split Break mit Pausensoftware, ergonomische geteilte Tastatur, QWERTY (US), kabellos, weiß
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen