Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY KC 1000 SC Tastatur USB QWERTZ Schweiz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY KC 1000 SC Tastatur USB QWERTZ Schweiz Schwarz
CHERRY KC 1000 SC Tastatur USB QWERTZ Schweiz Schwarz
CHERRY KC 1000 SC Tastatur USB QWERTZ Schweiz Schwarz
CHERRY KC 1000 SC Tastatur USB QWERTZ Schweiz Schwarz
CHERRY KC 1000 SC Tastatur USB QWERTZ Schweiz Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1305-JK-A0100CH-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JK-A0100CH-2
EAN/GTIN:
     4025112084584
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Keyboard
Dauerhafte Zuverlässigkeit. Zeitlose Eleganz. Intelligentes Konzept.CHERRY KC 1000 SC vereint die Vorteile einer klassischen CHERRY Office-Tastatur mit den sicherheitstechnischen Anforderungen an ein Security-Keyboard.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 65 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
458 x 188 x 46 mm
Tastaturgewicht:
840 g
Energiequelle:
USB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Geräteschnittstelle:
USB
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Schweiz
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
109
Lebensdauer der Tastaturtasten:
10 Millionen Zeichen
Windows Tasten:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zweck:
PC / Server
Smartcard-Leser:
Ja
Zertifizierung:
cURus, VDE GS, c-tick, VCCI, CE, FCC
Benutzerhandbuch:
Ja
Verpackungsbreite:
472 mm
Verpackungstiefe:
232 mm
Verpackungshöhe:
55 mm
Paketgewicht:
1150 g
Kabellänge:
1.8 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.