Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY KC 1000 SC Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY KC 1000 SC Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
CHERRY KC 1000 SC Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
CHERRY KC 1000 SC Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
CHERRY KC 1000 SC Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
CHERRY KC 1000 SC Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1305-JK-A0100EU-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JK-A0100EU-2
EAN/GTIN:
     4025112083532
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
USB Card Reader
Dauerhafte Zuverlässigkeit. Zeitlose Eleganz. Intelligentes Konzept.CHERRY KC 1000 SC vereint die Vorteile einer klassischen CHERRY Office-Tastatur mit den sicherheitstechnischen Anforderungen an ein Security-Keyboard.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 65 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
458 x 188 x 46 mm
Tastaturgewicht:
840 g
Energiequelle:
USB
Energieverbrauch:
100 mA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Full-size Tastatur:
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
LED-Anzeigen:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Büro
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatur-Switch:
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
US Englisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
109
Lebensdauer der Tastaturtasten:
10 Millionen Zeichen
Windows Tasten:
Ja
Kurzbefehle:
Ja
Anzahl der Sachnelltasten:
4
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zweck:
Universal
Smartcard-Leser:
Ja
Zertifizierung:
cURus, VDE GS, c-tick, VCCI, CE, FCC, FIPS 201
Benutzerhandbuch:
Ja
Verpackungsbreite:
472 mm
Verpackungstiefe:
232 mm
Verpackungshöhe:
55 mm
Paketgewicht:
1150 g
Kabellänge:
1.8 m
Plug:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.