Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY 2922342 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY 2922342 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
CHERRY 2922342 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
CHERRY 2922342 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
CHERRY 2922342 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
CHERRY 2922342 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Artikel-Nr.:
     C1305-JM-0300SL-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JM-0300SL-2
EAN/GTIN:
     4025112082658
Suchbegriffe:
Cherry Mäuse
Xtrfy Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Weitere Informationen:
Energiequelle:
Kabel
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64
Plug:
Ja
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz
Oberflächenfärbung:
Muster
Gummigriffe:
Ja
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
3
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad:
Ja
Bewegung Auflösung:
1000 DPI
Empfohlene Nutzung:
PC/Notebook
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.