Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY MW 2400 Maus Beidhändig RF Wireless 1200 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY MW 2400 Maus Beidhändig RF Wireless 1200 DPI
CHERRY MW 2400 Maus Beidhändig RF Wireless 1200 DPI
CHERRY MW 2400 Maus Beidhändig RF Wireless 1200 DPI
CHERRY MW 2400 Maus Beidhändig RF Wireless 1200 DPI
Artikel-Nr.:
     C1305-JW-0700-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JW-0700-2
EAN/GTIN:
     4025112082733
Suchbegriffe:
Cherry Mäuse
Xtrfy Mäuse
Cordless Maus
Funkmaus
Die kabellose Maus CHERRY MW 2400 ist optimiert für den professionellen Einsatz an jedem Arbeitsplatz. Präzise in der Steuerung, zuverlässig in der Performance und edel im Design.

- 3 Tasten Maus für Links- und Rechtshänder
- Nano USB-Empfänger
- GS-Zulassung
- Optische Sensor-Technologie (1.200 dpi)
- Batteriestatus-Anzeige in Maus
- Störungsfreie, kabellose 2,4 GHz Technologie (bis zu 10 m Reichweite)
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
115 mm
Verpackungstiefe:
49 mm
Verpackungshöhe:
70 mm
Paketgewicht:
119 g
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Receiver Typus:
Nano-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Breite:
109 mm
Tiefe:
37 mm
Höhe:
62 mm
Gewicht:
85 g
Breite des Empfängers:
18 mm
Tiefe des Empfängers:
5 mm
Höhe des Empfängers:
13 mm
Empfängergewicht:
1.5 g
Energiequelle:
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Akku-/Batterietyp:
AA
Energieverbrauch:
36 mA
Kabellose Reichweite:
10 m
Plug:
Ja
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Anthrazit, Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
LED-Anzeigen:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 65 °C
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
3
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung:
1200 DPI
Empfohlene Nutzung:
PC
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Frequenzband:
2.4 GHz
Zertifizierung:
c-tick, UL, CE, FCC, TÜV/GS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,22*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 35,69*
€ 42,471
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,98*
€ 41,626
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,73*
€ 38,949
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,40*
€ 37,366
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 27,22*
€ 32,392
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.