Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link AC1200-Dualband-WLAN-Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link AC1200-Dualband-WLAN-Router
TP-Link AC1200-Dualband-WLAN-Router
TP-Link AC1200-Dualband-WLAN-Router
TP-Link AC1200-Dualband-WLAN-Router
Artikel-Nr.:
     C1363-ARCHER C50
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ARCHER C50
EAN/GTIN:
     845973091675
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
tp link router 4 port
Starker WLAN Empfang mit großer Reichweite
AC1200 Dualband-WLAN-Router


1,2 Gbit/s Dualband-Verbindungen für Ihr verzögerungsfreies Netzwerk
Das 2,4 GHz Band mit einer Geschwindigkeit von 300 Mbit/s eignet sich bestens für tägliche Anwendungen wie E-Mailen, Surfen, Shoppen und Musik hören. Mit einer Geschwindigkeit von 867 Mbit/s auf dem 5 GHz Band, lassen sich anspruchsvolle Anwendungen wie HD-Videostreaming, Onlinegaming oder Videochats problemlos ausführen.

Innovatives Antennen-Design und maximale Abdeckung
Dank der vier externen Antennen haben Sie auch in schwer erreichbaren Bereichen in Ihrem Zuhause eine gute WLAN-Verbindung. Ein performanter Verstärker erhöht Ihre WLAN-Leistung während rauscharme Antennen die WLAN-Reichweite vergrößern.

Zugriffskontrolle
Mit Hilfe der Zugriffskontrolle können Eltern oder Administratoren die Nutzungsrechte von Kindern oder Mitarbeitern einschränken.

Gastnetzwerk
Mit der Gastnetzwerkfunktion können Sie Ihren Gästen einen Internetzugang bereitstellen, ohne Ihr lokales Netzwerk freizugeben zu müssen.

Gast-Authentifizierung einfach durch Facebook
Das Captive-Portal sorgt dafür, den Internetzugriff nur für autorisierte Gäste zu ermöglichen. Sie können Ihr Facebook-Konto ganz einfach Nutzen um eine sichere Authentifizierung zu ermöglichen.

Gast-Authentifizierung einfach durch Facebook
Das Captive-Portal sorgt dafür, den Internetzugriff nur für autorisierte Gäste zu ermöglichen. Sie können Ihr Facebook-Konto ganz einfach Nutzen um eine sichere Authentifizierung zu ermöglichen.

Kinderleichte Installation
Die kosten- und lizenzfreie TP-Link Tether Smartphone-App bietet die einfachste Möglichkeit, mit iOS- und Android-Geräten auf Ihren Router zuzugreifen und ihn zu verwalten. Bleiben Sie flexibel – auch, wenn mal gerade kein PC zur Hand ist, um auf die Einstellungen Ihres Routers zugreifen zu können.

Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tabletop-Router
Produktfarbe:
Schwarz
Ein-/Ausschalter:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Firewall:
Ja
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI):
Ja
DoS Attacken Prävention:
Ja
Filterung:
Ja
MAC Adressen Filtern:
Ja
IP-Adressen Filter:
Ja
DMZ-Unterstützung:
Ja
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.):
867 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band):
300 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band):
867 Mbit/s
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Ethernet/LAN:
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Portweiterleitung:
Ja
VPN Unterstützung:
PPTP, L2TP, IPSec
Empfängersensitivität:
5GHz: 11a 54M: -77dBm 11ac VHT20 MCS8: -70dBm 11ac VHT40 MCS9: -66dBm 11ac VHT80 MCS9: -62dBm 2.4GHz: 11g 5.5M: -94dBm 11g 54M: -78dBm 11n HT20 MCS7: -75dBm 11n HT40 MCS7: -72dBm
Energiequelle:
AC
Ausgangsspannung:
9 V
Ausgangsstrom:
0.85 A
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
4
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Breite:
182.95 mm
Tiefe:
123.5 mm
Höhe:
32.1 mm
Warentarifnummer (HS):
85176990
Verpackungsbreite:
290 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Verpackungshöhe:
76 mm
Paketgewicht:
670 g
Eingebauter Prozessor:
Ja
Anzahl Prozessorkerne:
1
Antennen-Design:
Extern
Anzahl der Antennen:
2
Ethernet-WAN:
Ja
WAN-Verbindungstyp:
RJ-45
DHCP-Client:
Ja
DHCP-Server:
Ja
Universal Plug and Play (UPnP):
Ja
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Weitere Suchbegriffe: wlan router, 4 port wlan router
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.