Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Archer T2E Eingebaut WLAN 433 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Archer T2E Eingebaut WLAN 433 Mbit/s
TP-Link Archer T2E Eingebaut WLAN 433 Mbit/s
TP-Link Archer T2E Eingebaut WLAN 433 Mbit/s
TP-Link Archer T2E Eingebaut WLAN 433 Mbit/s
TP-Link Archer T2E Eingebaut WLAN 433 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1363-ARCHER T2E
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ARCHER T2E
EAN/GTIN:
     6935364006518
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Montageblöcke enthalten:
Ja
Ressourcen-CD:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
201.5 mm
Verpackungstiefe:
152.5 mm
Verpackungshöhe:
41.5 mm
Paketgewicht:
160 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176990
Eingebaut:
Ja
Komponente für:
PC
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Antenne:
Ja
Antennen-Design:
Extern
Sendeleistung (CE):
23 dbm
Sendeleistung (FCC):
18 dbm
Betriebsmodi:
Infrastrukturmodus
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Übertragungstechnik:
Kabellos
Hostschnittstelle:
PCI Express
Schnittstelle:
WLAN
Breite:
120.8 mm
Tiefe:
78.5 mm
Höhe:
21.5 mm
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE
Maximale Datenübertragungsrate:
433 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN:
Ja
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN:
11,54,200,433 Mbit/s
Modulation:
16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.