Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link AC600-Dualband-USB-WLAN-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link AC600-Dualband-USB-WLAN-Adapter
TP-Link AC600-Dualband-USB-WLAN-Adapter
TP-Link AC600-Dualband-USB-WLAN-Adapter
TP-Link AC600-Dualband-USB-WLAN-Adapter
TP-Link AC600-Dualband-USB-WLAN-Adapter
TP-Link AC600-Dualband-USB-WLAN-Adapter
TP-Link AC600-Dualband-USB-WLAN-Adapter
TP-Link AC600-Dualband-USB-WLAN-Adapter
TP-Link AC600-Dualband-USB-WLAN-Adapter
TP-Link AC600-Dualband-USB-WLAN-Adapter
Artikel-Nr.:
     C1363-ARCHER T2U
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ARCHER T2U
EAN/GTIN:
     5054230861318
Suchbegriffe:
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
usb wlan adapter tp-link
usb wlan adapter
AC600
Weitere Informationen:
Ressourcen-CD:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
138 mm
Verpackungstiefe:
128 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
90 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176990
Komponente für:
PC/Laptop
Produktfarbe:
Schwarz
Antenne:
Ja
Antennen-Design:
Intern
Antennenrichtungsart:
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Sendeleistung (CE):
20 dbm
Sendeleistung (FCC):
20 dbm
LED-Anzeigen:
Status
Betriebsmodi:
Infrastrukturmodus
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Übertragungstechnik:
Kabellos
Hostschnittstelle:
USB
Schnittstelle:
WLAN
USB-Version:
2.0
Breite:
41 mm
Tiefe:
19.5 mm
Höhe:
8.7 mm
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Maximale Datenübertragungsrate:
600 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ac
WLAN:
Ja
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Frequenzbereich:
2.4 - 5 GHz
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN:
11,54,150,433,600 Mbit/s
Modulation:
16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, WPA, WPA2, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPS
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.