Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Archer T3U Plus WLAN 867 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link Archer T3U Plus WLAN 867 Mbit/s
TP-Link Archer T3U Plus WLAN 867 Mbit/s
TP-Link Archer T3U Plus WLAN 867 Mbit/s
TP-Link Archer T3U Plus WLAN 867 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     212-410748440030
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ARCHER T3U PLUS V1
EAN/GTIN:
     6935364053420
Suchbegriffe:
Router
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
USB Netzwerk Adapter
Dualband-USB- Adapter für bessere WLAN- Verbindung
Der Archer T3U Plus empfängt das WLAN-Signal aus zwei separaten Bändern. Mit WLAN-Geschwindigkeit auf 2,4GHz bis zu 400Mbit/s ist er ideal für die Heimvernetzung. Mit 867Mbit/s auf 5GHz ist der Archer T3U Plus auch eine hervorragende Wahl für nahtloses HD-Streaming, Online-Gaming und andere bandbreitenintensive Anwendungen.

Hochleistungsantenne für maximale Reichweite
Der Archer T3U Plus Dualband-USB- Adapter verfügt über eine Hochleistungsantenne, um stärkere Signalübertragung und -empfang zu gewährleisten. Nutzen auch sie eine stabile WLAN-Verbindung in ihrem Zuhause. Die Antenne kann flexible gedreht werden und ermöglicht hierdurch eine individuelle Einstellung auf die jeweilige Betriebsumgebung.

MU-MIMO für Leistungssteigerung, Bandbreite, Kapazität
MU-MIMO lässt den Archer T3U Plus zwei Geräte gleichzeitig bedienen. Keine Bandbreitenüberlastung oder Latenz mehr. Alle Geräte erhalten ihre Daten schneller und WLAN wird effizienter genutzt.

Multidirektionale, Hochleistungsantenne für maximale Reichweite
Der Archer T3U Plus verfügt über eine ausrichtbare multidirektionale Hochleistungsantenne, um stärkere Signalübertragung und -empfang zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
207 mm
Verpackungstiefe:
148 mm
Verpackungshöhe:
42 mm
Paketgewicht:
150 g
USB:
Ja
Komponente für:
PC/Laptop
Produktfarbe:
Schwarz
Antenne:
Ja
Antennen-Design:
Extern
Plug:
Ja
LED-Anzeigen:
Status
Zertifizierung:
FCC, CE, RoHS
Anzahl der Antennen:
2
Schnellstartübersicht:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Übertragungstechnik:
Kabellos
Hostschnittstelle:
USB
Schnittstelle:
WLAN
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Breite:
57.8 mm
Tiefe:
18.173 mm
Höhe:
173.4 mm
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Maximale Datenübertragungsrate:
867 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN:
Ja
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Frequenzbereich:
2.4 - 5 GHz
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN:
11,54,300,400,867 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Vollduplex:
Ja
Bandbreite (erste):
2.4 GHz
Bandbreite (zweite):
5 GHz
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 212
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,87*
€ 16,87*
2 Tage
393
pro Stück
€ 7,50*
ab € 13,19*
€ 17,20*
pro Paket
€ 8,50*
ab € 13,58*
€ 17,86*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 13,87*
€ 18,12*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 14,13*
€ 18,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.