Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link AC1200 Dualband-PCI-Express-WLAN-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link AC1200 Dualband-PCI-Express-WLAN-Adapter
TP-Link AC1200 Dualband-PCI-Express-WLAN-Adapter
TP-Link AC1200 Dualband-PCI-Express-WLAN-Adapter
TP-Link AC1200 Dualband-PCI-Express-WLAN-Adapter
TP-Link AC1200 Dualband-PCI-Express-WLAN-Adapter
TP-Link AC1200 Dualband-PCI-Express-WLAN-Adapter
TP-Link AC1200 Dualband-PCI-Express-WLAN-Adapter
Artikel-Nr.:
     C1363-ARCHER T4E
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ARCHER T4E
EAN/GTIN:
     6935364089931
Suchbegriffe:
Komponent
AC1200

AC1200 Dualband-PCI-Express-WLAN-Adapter

802.11ac - Die aktuelle WLAN-Generation
Der Archer T4E funkt nach dem WLAN-Standard der Generation: 802.11ac, der dreimal schneller als WLAN-N läuft. Er ist nicht nur geeignet für Heimvernetzung, sondern auch die perfekte Wahl für bandbreitenintensive Anwendungen z.B. HD-Videostreaming oder Online-Gaming.

Beamforming für zielgerichtetes WLAN-Signal
Der Archer T4E unterstützt Beamforming, womit er die exakte Position der verbundenen Endgeräte ermitteln kann. So wird das WLAN-Signal gezielt in die Richtung des jeweiligen Empfängers ausgestrahlt – für eine noch größere Reichweite und Stabilität der WLAN-Verbindung.

Selbstkühlendes Design für optimale Stabilität
Ein Kühlkörper hilft beim Ableiten der vom Adapter erzeugten Wärmeenergie, was wiederum die Stabilität verbessert. Die niedrigeren Temperaturen helfen dabei die Produktlebensdauer zu verlängern.

Externe Antennen für stärkeres Empfangssignal
Die beiden externen Antennen sorgen für eine noch größere Reichweite und stabilere Verbindung.

Einfache Installation
Mit der beiliegenden Installations-CD lässt sich der Adapter in wenigen Minuten einrichten

Erweiterte Sicherheit
Die WPA//WPA2-Verschlüsselung schützt Ihr WLAN vor ungebetenen Gästen

Betriebssysteme
Der Archer T4E unterstützt Windows 10/8.1/8/7/XP(32/64 bit)

Platzsparender Einsatz
Im Vergleich zu dem normalen steckbaren Netzwerkkarten ist der Archer T4E auch für Mini-Tower-Computer geeignet
Weitere Informationen:
Montageblöcke enthalten:
Ja
Ressourcen-CD:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Anzahl:
1
Niederprofilhalterung:
Ja
Verpackungsbreite:
207 mm
Verpackungstiefe:
148 mm
Verpackungshöhe:
42 mm
Paketgewicht:
300 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176990
Eingebaut:
Ja
Komponente für:
PC
Produktfarbe:
Schwarz, Grün
Antenne:
Ja
Antennen-Design:
Extern
Sendeleistung (CE):
23 dbm
Sendeleistung (FCC):
24 dbm
Betriebsmodi:
Infrastrukturmodus
Entfernbare Antennen:
Ja
Anzahl der Antennen:
2
Sendeleistungsbereich:
59.5 - 92 dBmW
Störungsfrei:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Übertragungstechnik:
Kabellos
Hostschnittstelle:
PCI Express
Schnittstelle:
WLAN
PCI-Karten-Formfaktor:
Halbe Höhe (Niedriges Profil)
Breite:
120.8 mm
Tiefe:
115.2 mm
Höhe:
21.5 mm
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE
Maximale Datenübertragungsrate:
867 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN:
Ja
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards:
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN:
11,54,300,867 Mbit/s
Modulation:
16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Bandbreite (erste):
2.4 GHz
Bandbreite (zweite):
5 GHz
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.