Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link AC600 WLAN 600 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link AC600 WLAN 600 Mbit/s
TP-Link AC600 WLAN 600 Mbit/s
TP-Link AC600 WLAN 600 Mbit/s
TP-Link AC600 WLAN 600 Mbit/s
TP-Link AC600 WLAN 600 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1363-ARCHER T600U PLUS
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ARCHER T600U PLUS
EAN/GTIN:
     6935364089191
Suchbegriffe:
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
usb wlan adapter tp-link
usb wlan adapter
Hochleistung mit High-Gain-Antenne
Schnellere WLAN-Abdeckung mit größerer Reichweite
AC600-High-Gain- Dualband-USB-WLAN-Adapter
Archer T600U Plus

Dualband-USB- Adapter für bessere WLAN- Verbindung
Der Archer T600U Plus empfängt das WLAN-Signal aus zwei separaten Bändern. Dank der Unterstützung von 256QAM steigt die WLAN-Geschwindigkeit auf 2,4GHz von 150Mbit/s auf 200Mbit/s. Er ist ideal für die Heimvernetzung. Mit 433 Mbit/s auf 5GHz ist der Archer T2U Plus auch eine hervorragende Wahl für nahtloses HD-Streaming, Online-Gaming und andere bandbreitenintensive Aufgaben.

Größere WLAN-Abdeckung
Dank seiner externen 5dBi High-Gain-Antenne verfügt der Archer T600U Plus über einen besseren WLAN-Empfang und stärkeres Transfersignal.

Abnehmbare, multidirektionale
Hochleistungsantenne für maximale Reichweite
Der Archer T600U Plus verfügt über eine abnehmbare und multidirektionale Hochleistungsantenne, um stärkere Signalübertragung und -empfang zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
USB:
Ja
Komponente für:
PC/Laptop
Produktfarbe:
Schwarz
Antennen-Design:
Extern
Plug:
Ja
Zertifizierung:
FCC, CE
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel):
5 dBi
Anzahl der Antennen:
1
Schnellstartübersicht:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB
Schnittstelle:
WLAN
USB-Version:
2.0
Breite:
57.8 mm
Tiefe:
18 mm
Höhe:
173.4 mm
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Maximale Datenübertragungsrate:
600 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Ethernet/LAN:
Ja
Frequenzbereich:
2.4 - 5 GHz
Modulation:
16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.