Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Archer T9UH WLAN 1300 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Archer T9UH WLAN 1300 Mbit/s
TP-Link Archer T9UH WLAN 1300 Mbit/s
TP-Link Archer T9UH WLAN 1300 Mbit/s
TP-Link Archer T9UH WLAN 1300 Mbit/s
TP-Link Archer T9UH WLAN 1300 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1363-ARCHER T9UH V2
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ARCHER T9UH V2
EAN/GTIN:
     6935364096144
Suchbegriffe:
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
usb wlan adapter tp-link
usb wlan adapter
  • Ultimative WLAN-Geschwindigkeiten – (600Mbit/s auf 2,4GHz und 1300Mbit/s auf 5GHz) der nächsten Generation nach dem 802.11ac-Standard
    - Dualband-WLAN – Flexible Verbindungen über 2,4 und 5GHz
    - Ultimative Reichweite – High-Gain-Antennen sorgen für extreme Reichweite und Stabilität
    - Beamforming – Zielgerichtetes WLAN-Signal für eine noch bessere Verbindung
    - Super USB-3.0-Geschwindigkeit – Bis zu 10-mal so schnell wie USB-2.0
    - Flexibler Einsatz dank der USB-3.0-Dockingstation
    - WPS-Taste – Einfache WLAN-Verschlüsselung per Knopfdruck
    - Abwärtskompatibel – Unterstützt die IEEE-Standards 802.11a/b/g/n
Weitere Informationen:
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Anzahl:
1
Verpackungsbreite:
207 mm
Verpackungstiefe:
148 mm
Verpackungshöhe:
85 mm
USB:
Ja
Komponente für:
PC/Laptop
Produktfarbe:
Schwarz
Antenne:
Ja
Antennen-Design:
Intern
WPS Sicherheit per Tastendruck:
Ja
LED-Anzeigen:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Übertragungstechnik:
Kabellos
Hostschnittstelle:
USB
Schnittstelle:
WLAN
AUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Hub Anschlüsse:
1
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Breite:
100.53 mm
Tiefe:
36.6 mm
Höhe:
14.3 mm
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Maximale Datenübertragungsrate:
1300 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN:
Ja
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Frequenzbereich:
2.4 - 5 GHz
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards:
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN:
11,54,450,600,1300 Mbit/s
Modulation:
16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, CCK, DBQSK, DQPSK, QPSK
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, WPA-PSK, WPA2-PSK
Bandbreite (zweite):
5 GHz
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.