Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Archer TX20UH WLAN 1201 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Archer TX20UH WLAN 1201 Mbit/s
TP-Link Archer TX20UH WLAN 1201 Mbit/s
TP-Link Archer TX20UH WLAN 1201 Mbit/s
TP-Link Archer TX20UH WLAN 1201 Mbit/s
TP-Link Archer TX20UH WLAN 1201 Mbit/s
TP-Link Archer TX20UH WLAN 1201 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1363-ARCHER TX20UH
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ARCHER TX20UH
EAN/GTIN:
     4895252500134
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
Weitere Informationen:
Komponente für:
PC
Antenne:
Ja
LED-Anzeigen:
Status
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB
Schnittstelle:
WLAN
Breite:
30.5 mm
Tiefe:
14.8 mm
Höhe:
111.7 mm
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Maximale Datenübertragungsrate:
1201 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN:
Ja
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3
Weitere Suchbegriffe: usb netzwerk adapter, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.