Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link AXE5400 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 PCIe Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link AXE5400 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 PCIe Adapter
TP-Link AXE5400 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 PCIe Adapter
TP-Link AXE5400 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 PCIe Adapter
TP-Link AXE5400 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 PCIe Adapter
Artikel-Nr.:
     C1363-ARCHER TXE75E
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ARCHER TXE75E
EAN/GTIN:
     4897098687383
Suchbegriffe:
Bluetooth Access Point
bluetooth access point
Super Highway für ungehindertes Streaming
Der Archer TXE75E rüstet Ihren PC mit dem neu eröffneten 6-GHz-Band aus und schöpft so das volle Potenzial Ihres WiFi 6E-Routers aus. Genießen Sie ungehindertes Streaming auf dem 6-GHz-Band - exklusiv für WiFi 6E-Geräte. Dies verhindert Geschwindigkeitseinbrüche und Störungen durch ältere Geräte.

Hervorragender WiFi-Empfang
Der Archer TXE75E bringt den WiFi-Empfang Ihres PCs mit der revolutionären Kombination aus OFDMA und MU-MIMO auf ein neues Niveau. Dies gewährleistet die Effizienz der WiFi-Verbindung Ihres PCs, da mehr Geräte gleichzeitig mit Ihrem Router kommunizieren können, anstatt abwechselnd auf Daten zu warten.

Ultrareaktionsschnelles Spielen mit geringerer Latenz
Geringere Latenzzeiten sind der Schlüssel zu einem nahtlosen Erlebnis bei Echtzeitanwendungen wie Videokonferenzen und Spielen. Um dies zu erreichen, reduziert der Archer TXE75E mit dem Intel® Wi-Fi 6E-Chipsatz die Verzögerung um bis zu 75 %.

Stärkere Verbindung mit flexibler Antennenplatzierung
Zwei multidirektionale und leistungsstarke Antennen mit einem magnetischen Sockel erweitern Ihre bestehenden WiFi-Empfangsmöglichkeiten und ermöglichen Ihnen das Streaming in Ihrem ganzen Haus. Platzieren Sie den Antennenfuß an einer beliebigen Stelle auf Ihrem Schreibtisch, um die optimale Position für den Signalempfang zu finden.

Ausgefeilte Sicherheit
Das neueste WiFi-Sicherheitsprotokoll, WPA3, bietet neue Funktionen zur Verbesserung der Cybersicherheit. Eine sicherere Verschlüsselung in der WiFi-Passwortsicherheit und ein verbesserter Schutz gegen Brute-Force-Angriffe sorgen für den Schutz Ihres Heimnetzwerks.

Archer AXE75
AXE5400 Tri-Band Wi-Fi 6E Router

Einfache Einrichtung
Einfache Software-Installation über Diskette mit dem intuitiven Dienstprogramm

Low-Profile-Halterung
Neben der Standardhalterung ist auch eine Low-Profile-Halterung für Mini-Tower-Gehäuse erhältlich

Betriebssystem
Supports Windows 10, 11 (64-bit)
Weitere Informationen:
Montageblöcke enthalten:
Ja
Ressourcen-CD:
Ja
Bluetooth-Header-Kabel:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
271.5 mm
Verpackungstiefe:
216.5 mm
Verpackungshöhe:
48.5 mm
Paketgewicht:
480 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176990
Eingebaut:
Ja
Komponente für:
PC
Produktfarbe:
Schwarz, Rot
Antenne:
Ja
Antennen-Design:
Extern
Sendeleistung (FCC):
5 GHz: 20dBm, 2.4 GHz: 20dBm, 6 GHz: 12dBm dbm
Betriebsmodi:
Infrastrukturmodus
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Übertragungstechnik:
Kabellos
Hostschnittstelle:
PCI Express
Schnittstelle:
WLAN / Bluetooth
Breite:
95.2 mm
Tiefe:
120.8 mm
Höhe:
21.5 mm
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 x64
Konformitätsbescheinigungen:
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Maximale Datenübertragungsrate:
5400 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN:
Ja
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN:
11,54,300,1732,2402 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.