Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK Archer MR200 AC750-Dualband-4G/LTE-WLAN-Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-LINK Archer MR200 AC750-Dualband-4G/LTE-WLAN-Router Bild 1
TP-LINK Archer MR200 AC750-Dualband-4G/LTE-WLAN-Router Bild 1
TP-LINK Archer MR200 AC750-Dualband-4G/LTE-WLAN-Router Bild 2
TP-LINK Archer MR200 AC750-Dualband-4G/LTE-WLAN-Router Bild 3
TP-LINK Archer MR200 AC750-Dualband-4G/LTE-WLAN-Router
TP-LINK Archer MR200 AC750-Dualband-4G/LTE-WLAN-Router
TP-Link Logo
Artikel-Nr.:
     C1363-Archer MR200
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     Archer MR200
EAN/GTIN:
     6935364092740
Datenblatt
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
4G Router
LTE Router

Produktfunktionalitäten

TP-LINKs Archer MR200 eignet sich ideal für den Einsatz unterwegs oder in ländlichen Gegenden ohne DSL-Verfügbarkeit. Er unterstützt den Mobilfunkstandard LTE/4G mit bis zu 150 Mbit/s im Download und 50 Mbit/s im Upload für unterbrechungsfreies Videostreaming und Online-Gaming. Dank eingebautem Modem bedarf es nur einer freigeschalteten 4G/LTE-SIM-Karte, um Ihren eigenen WLAN-Hotspot für mehrere Nutzer/ Geräte in Betrieb zu nehmen.

Einfache Inbetriebnahme einer 4G/LTE-Verbindung

Der Archer MR200 verfügt über ein integriertes 4G/LTE-Modem und einen SIM-Kartenslot. Sie müssen lediglich eine freigeschaltete SIM-Karte einstecken und schon können Sie Ihren 4G/LTE-Hotspot in Betrieb müssen. Die Einrichtung einer schnellen und stabilen Mobilverbindung war noch nie einfacher!

Dualband-Verbindung nach 802.11ac

Über WLAN stellt Ihnen der Archer MR200 Datenraten von bis zu 733Mbit/s nach 802.11ac bereit. Er arbeitet sowohl auf dem 2,4- als auch auf dem 5GHz-Band und stellt damit eine unglaubliche WLAN-Performance sicher. Dieser Simultanbetrieb ermöglicht Ihnen die Flexibilität zweier dedizierter WLANs, denen Sie verschiedene Zwecke zuweisen können: E-Mailen, Chatten und Surfen mit bis zu 300 Mbit/s auf 2,4GHz und gleichzeitiges Onlinegaming und HD-Videostreaming mit bis zu 433 Mbit/s auf 5GHz..

WLAN wo Sie es brauchen

Der Archer MR200 bietet Ihnen die Möglichkeit, schnell und einfach einen 4G/LTE-Hotspot für mehrere Geräte einzurichten. Damit haben Sie überall dort einen Internetzugriff, wo Sie ihn benötigen - ob im Meetingraum, auf der Baustelle oder im Ferienhaus.

WAN-Port für mehr Flexibilität

Mit seinem LAN/WAN-Port bietet der Archer MR200 eine weitere Möglichkeit der Breitabdnanbindung über DSL, Kabel oder Glasfaser. Damit sind Sie nicht nur flexibler bei der Wahl Ihres Internetdienstanbieters sondern haben auch die Möglichkeit einer Backup-Lösung.

Weitere Informationen:
Garantie:
3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Router, 3G Router, UMTS Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, tplink dsl router, dsl router, router 3 port, 4G, LTE, TP-LINK, tplink, 4G WiFi
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TP-Link
Archer T6E
ab € 29,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.