Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Mesh-WLAN Netzwerk (AC1200), 3er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Mesh-WLAN Netzwerk (AC1200), 3er Pack
TP-Link Mesh-WLAN Netzwerk (AC1200), 3er Pack
TP-Link Mesh-WLAN Netzwerk (AC1200), 3er Pack
Artikel-Nr.:
     C1363-DECO M4(3-PACK) V1
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     DECO M4(3-PACK) V1
EAN/GTIN:
     6935364085179
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Schnell, stabil und überall
Die WLAN-Mesh Netzwerk Lösung
AC1200 Dualband-WLAN

WLAN, wie nie zuvor
Dank der TP-Link Mesh-Technologie versorgt der Deco M4 durch die nahtlose Zusammenarbeit mehrerer Einheiten Ihr ganzes Zuhause mit unterbrechungsfreiem WLAN.

Keine Funklöcher
Mit WLAN-Abdeckung bis zu 370m² werden die schwachen Signalbereiche durch diese WLAN-Heimnetz-Komplettlösung Deco M4 komplett beseitigt. Keine lästige Suche mehr nach einer stabilen Verbindung. Für eine größere Abdeckung brauchen Sie einfach nur weitere Deco-Einheiten hinzufügen.

Nahtlose Übertragungen
Die Deco-Einheiten arbeiten zusammen, um ein einheitliches WLAN-Netzwerk zu bilden. Ihr Telefon oder Tablet verbindet sich immer automatisch mit der Deco-Einheit, welche Ihnen die höchste Geschwindigkeit bietet, während Sie sich durch Ihr Zuhause bewegen.

Engineered for
More Devices

Deco products are aimed to dramatically improve capacity and efficiency in traffic-dense environments. No matter how many screens or devices are on at once, everyone is able to enjoy a more efficient network that loads faster without dragging down performance.

2-in-1 Router und Access-Point
Flexibel und multifunktional, der Deco E4 verfügt über verschiedene Funktionen, die den Betrieb als Access-Point oder Router ermöglichen. Wählen Sie einfach den entsprechenden Modus um das einzustellen, was Ihr Netzwerk benötigt und erfahren Sie, was flexibles WLAN bedeutet.

WLAN, ganz einfach

Installation per Handy
Platzieren Sie die Deco-Einheiten, installieren Sie die App und folgen Sie einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm. Deco wird sich um den Rest kümmern und Ihr Netzwerk in wenigen Minuten konfigurieren.

Management per Deco-App
Mit Deco-App können Sie Ihren Deco einfach und unkompliziert über jedes iOS- oder Android-Gerät verwalten.

Steuerung per Stimme
Verbunden mit Alexa können Sie Ihren Deco M4 per Stimme steuern.

Umfassender Jugendschutz
Bestimmen Sie, wie lange und welche Seiten besucht werden dürfen.

Totale Kompatibilität zu allen Deco-Einheiten
Der Deco M4 ist kompatibel zu allen anderen Deco Modellen. Für eine größere Abdeckung brauchen Sie einfach nur weitere Deco-Einheiten hinzufügen.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85171800
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.):
1167 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band):
300 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band):
867 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WPA-PSK, WPA2-PSK
Dynamische IP-Adresse:
Ja
Statische IP:
Ja
Dynamisches DNS (DDNS):
Ja
Gastzugang:
Ja
Breite:
90.7 mm
Tiefe:
90.7 mm
Höhe:
190 mm
Verpackungsbreite:
353 mm
Verpackungstiefe:
235 mm
Verpackungshöhe:
160 mm
Paketgewicht:
2330 g
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
DHCP-Client:
Ja
DHCP-Server:
Ja
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Portweiterleitung:
Ja
Firewall:
SPI
BeamForming:
Ja
Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz):
1
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz):
1
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Kontrolle durch Eltern:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS, CE
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Produktfarbe:
Weiß
Antennentyp:
Intern
Produkttyp:
Mesh-System
LED-Anzeigen:
Leistung, Status
Anzahl der Antennen:
2
Reset-Knopf:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Zertifizierung:
FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung:
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
1.2 A
AC-Netzadapter:
Ja
Anzahl der enthaltenen Einheiten:
3 Stück(e)
Ethernet-Kabel:
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,11*
€ 128,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,07*
€ 128,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,78*
€ 112,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,30*
€ 112,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,60*
€ 104,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.