Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Mesh-WLAN Netzwerk (AC1200)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Mesh-WLAN Netzwerk (AC1200)
TP-Link Mesh-WLAN Netzwerk (AC1200)
TP-Link Mesh-WLAN Netzwerk (AC1200)
TP-Link Mesh-WLAN Netzwerk (AC1200)
TP-Link Mesh-WLAN Netzwerk (AC1200)
Artikel-Nr.:
     C1363-DECO M4
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     DECO M4
EAN/GTIN:
     6935364084394
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Schnell. Stabil. Überall
Mesh-WLAN-System für das ganze Zuhause
AC1200 Dualband-WLAN

Erleben Sie WLAN wie nie zuvor
Deco M4 verwendet die TP-Link Mesh-Technologie, um Ihr gesamtes Zuhause mit leistungsstarkem Wi-Fi abzudecken. Mehrere Einheiten arbeiten nahtlos zusammen, um ein Heimnetzwerk zu erstellen, wie Sie es noch nie erlebt haben.

Wi-Fi-Totzonen-Killer
Deco M4 ist der einfachste Weg, um ein starkes Wi-Fi-Signal in jeder Ecke Ihres Hauses mit bis zu 2.800 Quadratmetern zu garantieren (2er-Pack, EU-Version)†. Drahtlose Verbindungen und optionales Ethernet-Backhaul arbeiten zusammen, um die Deco-Einheiten miteinander zu verbinden, was noch schnellere Netzwerkgeschwindigkeiten und eine wirklich nahtlose Abdeckung ermöglicht.
Sie möchten mehr Reichweite? Fügen Sie einfach ein weiteres Deco hinzu.

Haus im Ranch-Stil
Mehrstöckiges Haus
L-förmiges Haus
Drahtlose 2,4-GHz-Verbindung Drahtlose 5-GHz-Verbindung Optionales Ethernet-Backhaul

Nahtloses Roaming mit einem Wi-Fi-Namen
TP-Link Mesh bedeutet, dass die Deco-Geräte zusammenarbeiten und ein einheitliches Netzwerk bilden. Ihr Telefon oder Tablet verbindet sich automatisch mit dem schnellsten Deco, während Sie sich durch Ihr Zuhause bewegen, und schafft so ein wirklich nahtloses WLAN-Erlebnis.

Engineered for
More Devices

Deco products are aimed to dramatically improve capacity and efficiency in traffic-dense environments. No matter how many screens or devices are on at once, everyone is able to enjoy a more efficient network that loads faster without dragging down performance.

2-in-1-Router und Access Point-Modi
Der Deco M4 ist flexibel und multifunktional und verfügt über eine Vielzahl von Funktionen, die es ihm ermöglichen, als Router oder Access Point zu dienen. Wählen Sie einfach den Modus für Ihre aktuellen Netzwerkanforderungen und erleben Sie maximale drahtlose Flexibilität.

Wi-Fi leicht gemacht

App-basierte Einrichtung
Die Installation von Deco M4 ist schnell und einfach. Packen Sie einfach das System aus, laden Sie die Deco-App herunter und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Einfache Verwaltung
Verwalten Sie Ihr WLAN zu Hause oder unterwegs mit der Deco-App, einschließlich der Anzeige der verbundenen Geräte, der Priorisierung Ihrer Geräte, der Einrichtung eines Gastnetzwerks und mehr.

Sprachsteuerung
Koppeln Sie sich mit Alexa, um die Deco M4 mit einfachen Sprachbefehlen zu steuern. Genießen Sie das bequeme Leben.

Zuverlässige Kindersicherung
Einfache, intuitive Kindersicherung macht es leicht,
Ihre Kinder zu schützen, während sie online sind.

Alle Dekos
arbeiten zusammen

Deco M4 ist mit jedem anderen Deco-Modell kompatibel,
um ein Mesh-Netzwerk zu bilden. Erweitern Sie die Mesh-WLAN-Abdeckung
jederzeit, indem Sie einfach weitere Dekos hinzufügen.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85171800
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.):
1167 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band):
300 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band):
867 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WPA-PSK, WPA2-PSK
Dynamische IP-Adresse:
Ja
Statische IP:
Ja
Dynamisches DNS (DDNS):
Ja
Gastzugang:
Ja
Breite:
90.7 mm
Tiefe:
90.7 mm
Höhe:
190 mm
Verpackungsbreite:
225 mm
Verpackungstiefe:
241 mm
Verpackungshöhe:
105 mm
Paketgewicht:
980 g
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
DHCP-Client:
Ja
DHCP-Server:
Ja
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Portweiterleitung:
Ja
Firewall:
SPI
BeamForming:
Ja
Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz):
1
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz):
1
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Kontrolle durch Eltern:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS, CE
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Produktfarbe:
Weiß
Antennentyp:
Intern
Produkttyp:
Mesh-Router
LED-Anzeigen:
Leistung, Status
Anzahl der Antennen:
2
Reset-Knopf:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Zertifizierung:
FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung:
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
1.2 A
AC-Netzadapter:
Ja
Anzahl der enthaltenen Einheiten:
1 Stück(e)
Ethernet-Kabel:
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.