Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link AC1300 Whole Home Mesh Wi-Fi System, 2er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link AC1300 Whole Home Mesh Wi-Fi System, 2er Pack
TP-Link AC1300 Whole Home Mesh Wi-Fi System, 2er Pack
TP-Link AC1300 Whole Home Mesh Wi-Fi System, 2er Pack
TP-Link AC1300 Whole Home Mesh Wi-Fi System, 2er Pack
TP-Link AC1300 Whole Home Mesh Wi-Fi System, 2er Pack
Artikel-Nr.:
     C1363-DECO M5(2-PACK)
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     DECO M5(2-PACK)
EAN/GTIN:
     6935364084240
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
wlan router
Schnell. Stabil. Überall
Mesh-WLAN-System für das ganze Zuhause
AC1300 Dualband-WLAN

Deco ist der einfachste Weg, um ein starkes Wi-Fi-Signal in jeder Ecke Ihres Hauses zu gewährleisten. Genießen Sie schnelle, stabile Verbindungen für eine Armee von Geräten in Haushalten mit bis zu 5500 Quadratmeter (3er-Pack) / 3800 Quadratmeter (2er-Pack). Die Einrichtung könnte mit der Deco-App nicht einfacher sein, um Sie durch jeden Schritt zu führen.

- WLAN-Totzonen-Killer
- Verbindet über 100 Geräte
- Verbesserte 11AC-Geschwindigkeiten

Dead-Zone-Killer
Eliminieren Sie Bereiche mit schwachem Signal mit Wi-Fi im ganzen Haus. Kein Suchen mehr nach einer stabilen Verbindung.
Willst du mehr Abdeckung? Fügen Sie einfach eine weitere Deko hinzu.

Keine Pufferung mehr
Müde vom endlosen Laden? Mit einer ständig wachsenden Anzahl von bandbreitenhungrigen Geräten in unseren Haushalten benötigen Sie ein Netzwerk, das der Herausforderung gewachsen ist. Mit Netzwerkgeschwindigkeiten, die dank der drahtlosen 802.11ac-Technologie dreimal schneller sind als bei Routern der vorherigen Generation, kann Deco verzögerungsfreie Verbindungen für über 100 Geräte bereitstellen.

Nahtloses Roaming
Dekos arbeiten zusammen, um ein einheitliches Wi-Fi-Netzwerk zu bilden. Ihr Telefon oder Tablet verbindet sich automatisch mit dem Deco, das die schnellsten Geschwindigkeiten bietet, wenn Sie sich durch Ihr Zuhause bewegen, und schafft so ein wirklich nahtloses Online-Erlebnis.

Die Einrichtung ist jetzt viel einfacher geworden
Unbox Deco, install the app and then simply follow the on-screen directions. Deco will take care of the rest, getting your network up and running in minutes.

1. Connect Deco to your cable modem and power on both devices
2. Download and launch the Deco app
3. Follow in-app instructions to configure your Deco system.

TP-Link HomeCare
TP-Link HomeCare ensures every device on your network remains protected, with a threat database updated live by Trend MicroTM.
Powerful parental controls can limit online time and block inappropriate content according to unique profiles created for each family member.

All Decos Work Together
Deco M5 is compatible with other Deco models to form Mesh network. Expand Mesh Wi-Fi coverage anytime by simply adding more Decos.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85171800
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.):
1267 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band):
400 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band):
867 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WPA-PSK, WPA2-PSK
Dynamische IP-Adresse:
Ja
Statische IP:
Ja
Dynamisches DNS (DDNS):
Ja
Gastzugang:
Ja
Breite:
120 mm
Tiefe:
120 mm
Höhe:
38 mm
Verpackungsbreite:
247 mm
Verpackungstiefe:
241 mm
Verpackungshöhe:
101 mm
Paketgewicht:
950 g
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
DHCP-Client:
Ja
DHCP-Server:
Ja
Universal Plug and Play (UPnP):
Ja
Eingebauter Prozessor:
Ja
Anzahl Prozessorkerne:
4
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
4.2
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Portweiterleitung:
Ja
Firewall:
SPI Firewall
BeamForming:
Ja
Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz):
1
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz):
1
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Kontrolle durch Eltern:
Ja
Funktionen zur Kontrolle durch die Eltern:
Inhaltsfilter, Benutzerdefinierte Profile, Zeitsteuerungen, Time rewards, Wöchentliche/monatliche Berichte
Konformitätsbescheinigungen:
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Produktfarbe:
Weiß
Antennentyp:
Intern
Produkttyp:
Mesh-System
LED-Anzeigen:
Ja
Anzahl der Antennen:
4
Reset-Knopf:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Zertifizierung:
FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung:
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
1.2 A
AC-Netzadapter:
Ja
Anzahl der enthaltenen Einheiten:
2 Stück(e)
Ethernet-Kabel:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,55*
€ 167,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,33*
€ 165,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,46*
€ 148,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,73*
€ 146,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,80*
€ 131,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.