Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link DeltaStream DS-P7001-16 Optischer Leitungsanschluss (OLT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link DeltaStream DS-P7001-16 Optischer Leitungsanschluss (OLT)
TP-Link DeltaStream DS-P7001-16 Optischer Leitungsanschluss (OLT)
TP-Link DeltaStream DS-P7001-16 Optischer Leitungsanschluss (OLT)
TP-Link DeltaStream DS-P7001-16 Optischer Leitungsanschluss (OLT)
Artikel-Nr.:
     C1363-DS-P7001-16
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     DS-P7001-16
EAN/GTIN:
     4897098683620
Weitere Informationen:
Statische Route:
Ja
DHCP-Server:
Ja
DHCP-Relais:
Ja
IGMP-Snooping:
Ja
Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping:
Ja
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
GPON Teilungsverhältnis (max.):
1:128
Maximale Reichweite (GPON):
60000 m
Zugriffkontrollliste:
Ja
Vorgeschaltete Ports:
Gigabit Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
4
Anzahl der GPON-Anschlüsse:
16
Anzahl SFP/SFP+ Anschlüsse:
4
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
DC Spannungsrange:
38.4 - 72 V
Stromverbrauch (max.):
103 W
Breite:
440 mm
Tiefe:
440 mm
Höhe:
44 mm
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.752,01*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.949,28*
€ 4.699,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.889,04*
€ 4.627,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.884,87*
€ 4.623,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.880,68*
€ 4.618,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.789,58*
€ 4.509,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3.785,49*
€ 4.504,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.752,01*
€ 4.464,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.