Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Omada EAP110-Outdoor 300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Omada EAP110-Outdoor 300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link Omada EAP110-Outdoor 300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link Omada EAP110-Outdoor 300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link Omada EAP110-Outdoor 300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link Omada EAP110-Outdoor 300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     C1363-EAP110-OUTDOOR V3
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     EAP110-OUTDOOR V3
EAN/GTIN:
     6935364097752
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
270 mm
Verpackungshöhe:
100 mm
Paketgewicht:
620 g
Kompatible Betriebssysteme:
Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10
Antennentyp:
Extern
Antennenrichtungsart:
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Antennenfunktionen:
Abnehmbare Antenne
Anzahl der Antennen:
2
Antenne Zunahmeniveau (max):
3 dBi
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Web-basiertes Management:
Ja
Syslog:
Ja
Management-Protokolle:
HTTP/HTTPS, SNMP, Telnet
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt:
Passive PoE
Ausgangsspannung:
24 V
Ausgangsstrom:
0.6 A
Stromverbrauch (max.):
3.12 W
Platzierung:
Stange, Wand
Produktfarbe:
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP65
Reset-Knopf:
Ja
LED-Anzeigen:
Leistung
Zertifizierung:
CE, FCC, RoHS
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Betriebstemperatur:
-30 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Breite:
216 mm
Tiefe:
46 mm
Höhe:
27 mm
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
MAC Adressen Filtern:
Ja
Funktionen Service Set Identifier (SSID):
Multiple SSIDs
Anzahl der SSID-Unterstützung:
8
Fernauthentifizierungs-Einwähl-Benutzerdienst (RADIUS):
Ja
Zugriffkontrollliste:
Ja
2,4 GHz:
Ja
Maximale Datenübertragungsrate:
300 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz):
300 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Frequenzband:
2.4 GHz
Netzstandard:
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Automatische Kanalwahl:
Ja
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME):
Ja
VLAN-Unterstützung:
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen:
Tagged VLAN, VLAN mapping
Ratenbeschränkung:
Ja
Kabellose Isolierung:
Ja
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Sendeleistung (CE):
20 dbm
Sendeleistung (FCC):
22 dbm
PoE-Adapter enthalten (Power over Ethernet):
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Montageset:
Ja
Antenne enthalten:
Ja
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.