Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK N300 WIFI Outdoor Access Point


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-LINK N300 WIFI Outdoor Access Point Bild 1
TP-LINK N300 WIFI Outdoor Access Point Bild 1
TP-LINK N300 WIFI Outdoor Access Point Bild 2
TP-LINK N300 WIFI Outdoor Access Point Bild 3
TP-LINK N300 WIFI Outdoor Access Point Bild 4
TP-Link Logo
Artikel-Nr.:
     C1363-EAP110-Outdoor
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     EAP110-Outdoor
EAN/GTIN:
     6935364097752
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

TP-LINK N300 WIFI Outdoor Access Point

IP65-zertifiziertes wetterfestes Gehäuse
Durch seine IP65-Zertifizierung schützt das widerstandsfähige Gehäuse Ihren Accesspoints vor Witterungseinflüssen.

WLAN über Distanz
Mit hoher Sendeleistung und zwei Hochgewinn-Rundstrahlantennen bietet der EAP110-Outdoor im Freien im Umkreis von bis zu 200m eine gute WLAN-Abdeckung.

Unterstützt passives PoE
für einfache Montage Dank PoE benötigen Sie am Einsatzort Ihres Outdoor-Accesspoints kein Netzteil und sparen erheblichen Verkabelungsaufwand.

Flexible
Installation Mit dem mitgelieferten Montagesatz können Sie Ihren Accesspoint einfach und sicher an eine Wand oder einen Mast anbringen.

Zentralisierte Verwaltung
Verwalten Sie hunderte Accesspoints zugleich mit Hilfe der Auranet-Multifunktions-Controllersoftware, ideal für kleine und mittlere Business-WLANs. Standalone-Modus In kleineren WLAN-Umgebungen, wie z.B. Internet-Cafés, können Sie Ihre Accesspoints auch im Standalone-Modus betreiben und über die intuitive Weboberfläche steuern.

Hauptmerkmale

  • Designed für Outdoor-WLAN-Anwendungsfälle
  • WLAN mit bis zu 300 Mbit/s und 2*2-MIMO
  • Hohe Sendeleistung und empfindliche Antennen für bestmögliche Abdeckung
  • Widerstandsfähiges, wetterfestes Gehäuse
  • Unterstützt passives PoE für einfache, kostengünstige Installation ohne Verlegen neuer Kabel
  • Kostenlose Auranet-Management-Software für eine zentrale Verwaltung
  • Captive Portal für sichere Zugangskontrolle und einfache Gast-Authentifizierung

HARDWARE-FUNKTIONEN

  • Schnittstelle: 1 10/100Mbit/s-Ethernet-Port (RJ45), unterstützt passives PoE
  • Taste: Reset
  • Spannungsversorgung: 24V/0,6A Gleichspannung über Passives PoE
  • Energieverbrauch: 6,3W
  • Abmessungen (B*T*H): 209mm*95mm*42,6mm
  • Antennentyp: 2 externe, wetterfeste 5dBi-Rundstrahlantennen
  • Montage: Mast/Wand (Montagesatz enthalten)
  • Watchdog: Ja
WLAN-FUNKTIONEN
  • WLAN-Standards: IEEE802.11n/g/b
  • Frequenz2,4GHz
  • Signalrate:
    • 11n: Bis zu 300 Mbit/s (dynamisch)
    • 11g: Bis zu 54 Mbit/s (dynamisch)
    • 11b: Bis zu 11 Mbit/s (dynamisch)
  • Sendeleistung:
    • CE:
      • max. 20dBm
    • FCC:
      • max. 27dBm
  • WLAN-Funktionen:
    • Multi-SSID (bis zu 8 SSIDs)
    • WLAN ein/aus
    • Automatische Kanalwahl
    • Automatische Sendeleistungsregelung
    • QoS (WMM)
    • Loadbalancing
    • Datenratenbegrenzung
    • Zeitgesteuerter Neustart
    • WLAN-Zeitplanung
    • WLAN-Statistiken, basierend auf SSID/AP/Client
  • WLAN-Sicherheit:
    • Portal zur Nutzerauthentifizierung
    • Zugriffskontrolle
    • MAC-Adressfilterung
    • WLAN-Isolierung
    • SSID-to-VLAN-Mapping
    • Erkennung fehlerhaft konfigurierter Accesspoints
    • 802.1X
    • WEP mit 64, 128 und 152Bit, WPA/WPA2-Enterprise, WPA-PSK/WPA2-PSK
VERWALTUNG
  • Auranet Controller Software: Ja
  • Benachrichtigung per E-Mail: Ja
  • LED abschaltbar: Ja
  • Managementzugriff MAC-Adress-basiert filterbar: Ja
  • SNMP: Ja
  • Lokales/Remote-Systemprotokoll: Ja
  • Telnet: Ja
  • Weboberfläche: HTTP/HTTPS
  • Layer3-Management: Ja
  • Multi-Site-Management: Ja
  • Management VLAN: Yes
SONSTIGES
  • Zertifizierung:
    • CE
    • FCC
    • RoHS
  • Verpackungsinhalt:
    • 300Mbit/s-Wireless-N-Outdoor-Accesspoint EAP110-Outdoor
    • Passive-PoE-Adapter
    • Spannungskabel
    • Montagesatz
    • Gummidichtung
    • Wasserfeste Antennen
    • Installationsanleitung
  • Systemanforderungen:Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10
  • Umgebung:
    • Betriebstemperatur: -30°C..65°C
    • Lagertemperatur: -40°C..70°C
    • Betriebsfeuchtigkeit: 10%..90%, nicht kondensierend
    • Lagerfeuchtigkeit: 5%..90%, nicht kondensierend
Weitere Informationen:
Garantie:
2 Jahre
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TP-Link
EAP115
ab € 24,85*
Ähnlich
TP-Link
EAP115-Wall
ab € 21,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.