Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Omada EAP225 WLAN Access Point 1350 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link Omada EAP225 WLAN Access Point 1350 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link Omada EAP225 WLAN Access Point 1350 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link Omada EAP225 WLAN Access Point 1350 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link Omada EAP225 WLAN Access Point 1350 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link Omada EAP225 WLAN Access Point 1350 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link Omada EAP225 WLAN Access Point 1350 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link Omada EAP225 WLAN Access Point 1350 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link Omada EAP225 WLAN Access Point 1350 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     1817-310624
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     EAP225
EAN/GTIN:
     6935364096915
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Preiswerte 802.11ac-Power der Businessklasse 802.11ac MU-MIMO WLAN-Solution

Ungeahnte AC-WLAN-Geschwindigkeiten mit MU-MIMO Technologie

Die neueste WLAN Generation 802.11ac, kombiniert mit 2*2-MU-MIMO, ermöglicht bisher unerreichte Geschwindigkeiten von bis zu 1350Mbit/s.†

Omada SDN — Die Smarte Cloud-Lösung für professionelle Netzwerke

Die Omada Software Defined Networking (SDN)-Plattform integriert Netzwerkgeräte wie Accesspoints, Switches und Gateways um ein leistungsstarkes Business-Netzwerk mit einer höheren Effizienz, höheren Sicherheit und höheren Zuverlässigkeit zu realisieren.

HassleSorgenfreies, zentrales, Cloud-Management:
100% zentralisiertes Cloud-Management für das gesamte Netzwerk, auch für unterschiedliche Standorte, alles von einer einzigen Oberfläche, von überall, zu jeder Zeit.

Sichere Authentifizierung von Gastnutzern per SMS oder Facebook Login

Mit dem praktischen Captive Portal können die Gast-WLAN-Einstellungen einfach an spezifische Anforderungen angepasst werden. Die intelligente Authentifizierung durch SMS oder Facebook vereinfacht den Prozess.

Einfache und flexible Installation mit viele Möglichkeitendurch PoE

Der EAP225 unterstützt sowohl das 802.3af PoE- als auch die passive PoE-Energieversorgung. Er kann entweder über einen PoE-Switch oder den PoE-Adapter mit Strom versorgt werden, was die Installation einfach und flexibel macht.

Konfortables WLAN-Management mit der Omada-App

Über Ihr Smartphone haben Sie komfortablen Zugriff und die Möglichkeit der Konfiguration wo auch immer Sie sich befinden.


Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
228 mm
Verpackungstiefe:
340 mm
Verpackungshöhe:
65 mm
Paketgewicht:
910 g
Kompatible Betriebssysteme:
Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux
Antennentyp:
Intern
Antennenrichtungsart:
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Antennenfunktionen:
Integrierte Antenne
Anzahl der Antennen:
5
Antenne Zunahmeniveau (max):
5 dBi
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Web-basiertes Management:
Ja
Syslog:
Ja
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt:
Passive PoE
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
1.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
10.15 W
Platzierung:
Zimmerdecke, Wand
Produktfarbe:
Weiß
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Ein-/Ausschalter:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
LED-Anzeigen:
Leistung, WLAN
Warentarifnummer (HS):
85176990
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Breite:
205.5 mm
Tiefe:
181.5 mm
Höhe:
37.1 mm
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, SSID, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
MAC Adressen Filtern:
Ja
Funktionen Service Set Identifier (SSID):
Multiple SSIDs
Anzahl der SSID-Unterstützung:
16
Zugriffkontrollliste:
Ja
2,4 GHz:
Ja
5 GHz:
Ja
Maximale Datenübertragungsrate:
1350 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz):
450 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz):
867 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
MIMO:
Ja
MIMO-Typ:
Multi User MIMO
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME):
Ja
VLAN-Unterstützung:
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen:
VLAN mapping
Ratenbeschränkung:
Ja
Bandsteuerung:
Ja
Airtime Fairness (ATF):
Ja
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
BeamForming:
Ja
Sendeleistung (CE):
23 dbm
Sendeleistung (FCC):
24 dbm
AC-Netzadapter:
Ja
PoE-Adapter enthalten (Power over Ethernet):
Ja
Montageset:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
109
pro Stück
€ 4,50*
ab € 52,48*
€ 64,18*
1 Tag
201
pro Stück
€ 2,90*
ab € 52,50*
€ 64,21*
4 Tage
67
pro Stück
€ 6,00*
ab € 53,14*
€ 65,00*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 54,22*
€ 66,33*
2 Tage
73
pro Stück
€ 7,50*
ab € 54,84*
€ 67,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.