Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

TP-Link Omada AX1800 1201 Mbit/s Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Omada AX1800 1201 Mbit/s Weiß
TP-Link Omada AX1800 1201 Mbit/s Weiß
Artikel-Nr.:
     C1363-EAP615GP-WALL
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     EAP615GP-WALL
EAN/GTIN:
     8885020620528
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Antennentyp:
Intern
Antennenrichtungsart:
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Anzahl der Antennen:
2
Antenne Zunahmeniveau (max):
6.5 dBi
Breite:
143 mm
Tiefe:
86 mm
Höhe:
37.6 mm
Gewicht:
320 g
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3-Personal
MAC Adressen Filtern:
Ja
Funktionen Service Set Identifier (SSID):
Multiple SSIDs, SSID-Übertragung ein/aus
Anzahl der SSID-Unterstützung:
16
Fernauthentifizierungs-Einwähl-Benutzerdienst (RADIUS):
Ja
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Web-basiertes Management:
Ja
Syslog:
Ja
2,4 GHz:
Ja
5 GHz:
Ja
Maximale Datenübertragungsrate:
1201 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz):
574 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz):
1201 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten:
1000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Zahl der Benutzer:
120 Benutzer
Kanalabstand:
80 MHz
MIMO:
Ja
MIMO-Typ:
Multi User MIMO
Spread-Spectrum Methode:
OFDMA
WLAN-Roaming:
Ja
VLAN-Unterstützung:
Ja
Ratenbeschränkung:
Ja
Kabellose Isolierung:
Ja
Bandsteuerung:
Ja
Airtime Fairness (ATF):
Ja
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
BeamForming:
Ja
Sendeleistung (CE):
20 dbm
Sendeleistung (FCC):
21 dbm
Montageset:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsstrom:
0.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
12.2 W
Platzierung:
Wand
Produktfarbe:
Weiß
Reset-Knopf:
Ja
LED-Anzeigen:
Leistung
Zertifizierung:
CE, FCC, RoHS, IC
Weitere Suchbegriffe: access point
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,72*
€ 111,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,17*
€ 109,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,13*
€ 96,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.