Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Omada EAP650 WLAN Access Point 2976 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link Omada EAP650 WLAN Access Point 2976 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link Omada EAP650 WLAN Access Point 2976 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link Omada EAP650 WLAN Access Point 2976 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link Omada EAP650 WLAN Access Point 2976 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link Omada EAP650 WLAN Access Point 2976 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link Omada EAP650 WLAN Access Point 2976 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link Omada EAP650 WLAN Access Point 2976 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link Omada EAP650 WLAN Access Point 2976 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     1359-40-52-9724
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     EAP650
EAN/GTIN:
     4897098683545
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Antennentyp:
Intern
Breite:
160 mm
Tiefe:
160 mm
Höhe:
33.6 mm
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK
MAC Adressen Filtern:
Ja
Zugriffkontrollliste:
Ja
Web-basiertes Management:
Ja
Syslog:
Ja
Upgradefähige Firmware:
Ja
2,4 GHz:
Ja
5 GHz:
Ja
Maximale Datenübertragungsrate:
2976 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz):
574 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz):
2402 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband:
2.4 - 5 GHz
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Zahl der Benutzer:
250 Benutzer
Automatische Kanalwahl:
Ja
Automatischer Kanalscan:
Ja
MIMO:
Ja
MIMO-Typ:
Multi User MIMO
Spread-Spectrum Methode:
OFDMA
AP-Modus-Eigenschaften anpassen:
Vernetzung von Netzen
VLAN-Unterstützung:
Ja
Ratenbeschränkung:
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Bandsteuerung:
Ja
Airtime Fairness (ATF):
Ja
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
BeamForming:
Ja
Sendeleistung (CE):
<20 dBm(2.4 GHz, EIRP) <23 dBm(5 GHz, Band1 & Band2, EIRP) <30 dBm(5 GHz, Band3, EIRP) dbm
Sendeleistung (FCC):
<25 dBm (2.4 GHz) <25 dBm (5 GHz) dbm
Montageset:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Power over Ethernet (PoE):
Ja
DC Spannungsrange:
12 V
Platzierung:
Zimmerdecke, Wand
Produktfarbe:
Weiß
Reset-Knopf:
Ja
LED-Anzeigen:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, RoHS
Weitere Suchbegriffe: tp link access point, access point
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
500
pro Stück
€ 2,90*
ab € 73,36*
€ 89,57*
3 Tage
5
pro Stück
€ 6,00*
ab € 74,27*
€ 91,18*
2 Tage
129
pro Stück
€ 4,50*
ab € 75,60*
€ 92,06*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 76,25*
€ 93,02*
pro Stück
Frei Haus
ab € 77,12*
€ 94,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,57*
€ 106,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,34*
€ 106,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,18*
€ 93,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.