Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Omada EAP660 HD WLAN Access Point 2402 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Omada EAP660 HD WLAN Access Point 2402 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link Omada EAP660 HD WLAN Access Point 2402 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link Omada EAP660 HD WLAN Access Point 2402 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link Omada EAP660 HD WLAN Access Point 2402 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link Omada EAP660 HD WLAN Access Point 2402 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     C1363-EAP660 HD
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     EAP660 HD
EAN/GTIN:
     6935364089719
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85176990
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Antennentyp:
Intern
Breite:
243 mm
Tiefe:
243 mm
Höhe:
64 mm
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK
MAC Adressen Filtern:
Ja
Funktionen Service Set Identifier (SSID):
Multiple SSIDs
Fernauthentifizierungs-Einwähl-Benutzerdienst (RADIUS):
Ja
Web-basiertes Management:
Ja
Syslog:
Ja
2,4 GHz:
Ja
5 GHz:
Ja
Maximale Datenübertragungsrate:
2402 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz):
1148 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz):
2402 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten:
25000 Mbit/s
Frequenzband:
2.4 - 5 GHz
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Automatische Kanalwahl:
Ja
Automatischer Kanalscan:
Ja
MIMO:
Ja
MIMO-Typ:
Multi User MIMO
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME):
Ja
WLAN-Roaming:
Ja
VLAN-Unterstützung:
Ja
Ratenbeschränkung:
Ja
Kabellose Isolierung:
Ja
Airtime Fairness (ATF):
Ja
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Montageset:
Ja
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
2 A
Platzierung:
Zimmerdecke
Produktfarbe:
Weiß
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,52*
€ 231,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,61*
€ 218,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,38*
€ 217,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,88*
€ 214,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,70*
€ 201,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.