Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Omada ER7206 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Omada ER7206 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
TP-Link Omada ER7206 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
TP-Link Omada ER7206 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
TP-Link Omada ER7206 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
TP-Link Omada ER7206 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1363-ER7206
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ER7206
EAN/GTIN:
     6935364072407
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Ja
Web-basiertes Management:
Ja
Universal Plug and Play (UPnP):
Ja
Reset-Knopf:
Ja
Ethernet-WAN:
Ja
SFP-WAN:
Ja
Breite:
226 mm
Tiefe:
131 mm
Höhe:
35 mm
DHCP-Client:
Ja
DHCP-Server:
Ja
Flash-Speicher:
128 MB
Speicherkapazität:
512 MB
Interner Speichertyp:
DDR4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
5
Menge SFP-Modul-Steckplätze:
1
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
1 A
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3q, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Statische Route:
Ja
VLAN-Unterstützung:
Ja
Portweiterleitung:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
SNMP, SNMPv2, SNMPv3
Anzahl VPN-Tunnels:
50
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,46*
€ 155,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,38*
€ 155,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,21*
€ 135,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,87*
€ 134,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,55*
€ 126,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.