Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link HA100 Bluetooth Musik-Empfänger 20 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link HA100 Bluetooth Musik-Empfänger 20 m Schwarz
TP-Link HA100 Bluetooth Musik-Empfänger 20 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1363-HA100
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     HA100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Musik Empfänger
Bluetooth Musikempfänger
Weitere Informationen:
Breite:
66.5 mm
Tiefe:
60.5 mm
Höhe:
18.5 mm
Verpackungsbreite:
135 mm
Verpackungstiefe:
95 mm
Verpackungshöhe:
70 mm
Energiequelle:
USB / Batterie
Ausgangsstrom:
1 A
Ausgangsspannung:
5 V
Bluetooth-Version:
4.1
Hostschnittstelle:
3,5 mm
Kompatibel mit Apple-Geräten:
Nicht unterstützt
Bluetooth-Profile:
A2DP
Transmissionsdistanz:
20 m
Produktfarbe:
Schwarz
Anzahl:
1
Mitgelieferte Kabel:
Audio (3,5 mm), RCA
Schnellstartübersicht:
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.