Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link M7010 Mobiler 4G/LTE-WLAN-Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link M7010 Mobiler 4G/LTE-WLAN-Router
TP-Link M7010 Mobiler 4G/LTE-WLAN-Router
TP-Link M7010 Mobiler 4G/LTE-WLAN-Router
TP-Link M7010 Mobiler 4G/LTE-WLAN-Router
TP-Link M7010 Mobiler 4G/LTE-WLAN-Router
TP-Link M7010 Mobiler 4G/LTE-WLAN-Router
Artikel-Nr.:
     C1363-M7010
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     M7010
EAN/GTIN:
     4897098683378
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Mobiler Hotspot
Router
Schnelle WLAN-Verbindung
auch von unterwegs

Mobiler 4G/LTE-WLAN-Router
M7010

Grenzlos
Der M7010 ermöglicht eine praktische tragbare WLAN-Verbindung in den meisten Ländern der Welt durch die Unterstützung der aktuellen LTE Mobilfunkstandards. Ob ruckelfreies HD-Streaming, sekundenschnelle Downloads oder Onlinegaming, alles ist möglich.

WLAN-Verbindung
für bis zu 10 Geräte

Mit TP-Links 4G/LTE-WLAN-Router M7010 können Sie die mobile 3G/4G-Verbindung mit bis zu 10 drahtlosen Geräten wie Tablets, Smartphones, Laptops usw. nutzen.

Bis zu 8 Stunden grenzenlose Mobilität
Mit seinem leistungsfähigen 2000mAh-Akku kann der M7010 bis zu 8 Stunden netzunabhängig betrieben werden. Der M7450 eignet sich perfekt für private oder geschäftliche Reisen, Outdoor-Aktivitäten und vieles mehr.

Sekundenschnelle Installation
Der M7010 verfügt über ein kompaktes und benutzerfreundliches Design. Sie brauchen nur die SIM-Karte einzulegen und den Netzschalter zu drücken, der Highspeed-4G-Hotspot ist innerhalb einer halben Minute Betriebsbereit.

Einfaches Management mit der tpMiFi-App
Mit der tpMiFi-App können Sie Ihren M7010 einfach und unkompliziert über jedes iOS-Gerät verwalten. Setzen Sie Datenlimits, überwachen Sie, welche Geräte sich mit Ihrem Netzwerk verbinden dürfen und verschicken Sie Nachrichten.
Weitere Informationen:
Konformitätsbescheinigungen:
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
Mikro-USB
Verpackungsbreite:
135 mm
Verpackungstiefe:
95 mm
Verpackungshöhe:
50 mm
Paketgewicht:
150 g
Web-basiertes Management:
Ja
USB-Port-Typ:
Mikro-USB
USB Anschluss:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
SSID, WPA-PSK, WPA2-PSK
Breite:
94 mm
Tiefe:
56.7 mm
Höhe:
19.8 mm
Gerätetyp:
Router für Mobilfunknetz
Produktfarbe:
Schwarz
Reset-Knopf:
Ja
LED-Anzeigen:
Leistung, WLAN
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN:
300 Mbit/s
Datennetzwerk:
3G, 4G, LTE
3G-Standards:
HSPA, HSPA+, UMTS
4G-Standards:
LTE-FDD
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz
Unterstützte UMTS-Bandbreiten:
850,900,2100 MHz
SIM-Kartentyp:
MicroSIM
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, Windows Phone, iOS
Zertifizierung:
CE, RoHS
Betriebstemperatur:
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Energiequelle:
Akku
Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom:
1 A
Akku-/Batteriekapazität:
2000 mAh
Netzstandard:
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
DHCP-Client:
Ja
DHCP-Server:
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.