Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK LTE-Advanced Mobile Wi-Fi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-LINK LTE-Advanced Mobile Wi-Fi Bild 1
TP-LINK LTE-Advanced Mobile Wi-Fi Bild 1
TP-LINK LTE-Advanced Mobile Wi-Fi Bild 2
TP-LINK LTE-Advanced Mobile Wi-Fi Bild 3
TP-LINK LTE-Advanced Mobile Wi-Fi Bild 4
TP-Link Logo
Artikel-Nr.:
     C1363-M7450
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     M7450
EAN/GTIN:
     6935364081829
Suchbegriffe:
Android Smartphones
DSL Router
4G Router
LTE Router

TP-LINK LTE-Advanced Mobile Wi-Fi

Schnelleres Surfen mit bis zu 300 Mbit/s
Der M7450 unterstützt LTE-A (Cat.6) und verwendet hierfür Carrier Aggregation. Diese Technik vereint weit voneinander entfernte LTE-Frequenzen zu einem "virtuellen" Frequenzband, um den Durchsatz auf bis zu 300 Mbit/s zu erhöhen. Damit können Sie ruckelfreie HD-Videos, schnelle Downloads und ruckelfreies Online-Gaming genießen.

AC1200-WLAN mit bis zu 32 Geräten zugleich
Der M7450 arbeitet mit bis zu 867 Mbit/s auf dem 5 GHz- und mit bis zu 300 Mbit/s auf dem 2,4 GHz-Band. Er ist in der Lage, eine UMTS- oder LTE-Verbindung bis zu 32 WLAN-Geräten zugleich (z.B. tragbare Computer, Smartphones usw.) zur Verfügung zu stellen. Damit wird er zu Ihrem treuesten Begleiter unterwegs und Sie können Ihren Freunden ein WLAN bereitstellen, egal, wo Sie gerade sind.

Power für einen ganzen Arbeitstag
Der M7450 verfügt über einen 3000mAh-Akku. Damit kann er bis zu 15 Stunden netzunabhängig arbeiten bzw. über 900 Stunden im Standby verbleiben. Der Akku des M7450 wird mittels eines Micro-USB-Kabels über ein Notebook oder sonstiges USB-Ladegerät aufgeladen.

Ihr perfekter Begleiter für den Alltag
Durch seine elegante Form und sein geringes Gewicht eignet sich der M7450 perfekt für private oder geschäftliche Reisen, Outdoor-Aktivitäten und vieles mehr.

Modernes Display und Menü
Das intuitive Display des M7450 erlaubt Ihnen die kinderleichte Überwachung Ihres bereits verbrauchten Datenvolumens. Mit der Trafficbegrenzung vermeiden Sie, dass Sie Ihr Limit überschreiten und extra bezahlen müssen. Auf dem Display sehen Sie auch weitere hilfreiche Informationen wie den Akkuladestatus, Signalstärke, WLAN-Status, Anzahl verbundener Geräte usw..

Lokale Freigabe einer Micro-SD-Karte
Nun können Sie Ihre Musik, Ihre Fotos und Ihre Videos noch einfacher freigeben. Legen Sie eine optionale Micro-SD-Karte mit bis zu 32 GB ein und richten Sie eine Freigabe ein.
*Micro-SD-Karte separat zu erwerben

Hauptmerkmale

  • Unterstützt LTE/Cat6 mit bis zu 300 Mbit/s im Download und 50 Mbit/s im Upload
  • Zeitgleiches Surfen für bis zu 32 Nutzer/Geräte
  • 300 Mbit/s auf dem 2,4 GHz- und 867 Mbit/s auf 5 GHz-Band
  • Der wiederaufladbare 3000mAh-Akku liefert Energie für bis zu 15 Stunden netzunabhängigen Betrieb
  • Micro-SD-Kartenslot für bis zu 32 GB zusätzlichen Speicherplatz
  • Einfaches Management mit der tpMiFi-App
  • Alle wichtigen Informationen auf einen Blick dank Display

HARDWARE-FUNKTIONEN

  • Schnittstelle:
    • 1 Micro-USB-Port zur Spannungsversorgung
    • 1 Micro-SIM-Karten-Slot
    • 1 Micro-SD-Karten-Slot
  • Taste:
    • Power
    • Menu
  • Spannungsversorgung:3000mAh-Akku
  • Antenne:intern
  • Netztyp:
    • FDD-LTE: B1/B3/B7/B8/B20(2100/1800/2600/900/800MHz)
    • TDD-LTE: B38/B40/B41 (2600/2300/2500MHz)
    • DC-HSPA+/HSPA/UMTS: B1/B8(2100/900MHz)
    • EDGE/GPRS/GSM: 850/900/1800/1900MHz
  • Datenraten:
    • Download: 300Mbit/s
    • Upload: 50Mbit/s
  • Abmessungen (B*T*H):112,5mm*66,5mm*16mm
  • Micro-SD-Kartenleser:Bis zu 32GB
  • Display:1,44-Zoll, TFT
WLAN-FUNKTIONEN
  • WLAN-Standards:
    • IEEE802.11a/b/g/n/ac,
    • 300Mbit/s auf 2,4GHz oder 867Mbit/s auf 5GHz
  • Frequenz:
    • 2,4GHz
    • 5GHz
  • Sendeleistung: max. 33dBm
  • WLAN-Sicherheit:
    • WPA-PSK/WPA2-PSK
    • MAC-Adress-Filterung
SONSTIGES
  • Zertifizierung:
    • CE
    • RoHS
  • Verpackungsinhalt:
    • Mobiler 300Mbit/s-WLAN-LTE-Router M7450
    • Micro-USB-Kabel
    • Nano-auf-Micro-SIM-Adapter
    • 3000mAh-Akku
    • Schnellinstallationsanleitung
  • Systemanforderungen:Windows 10/8/7/vista/XP, Mac OS, Android, iOS, Windows Phone
Weitere Informationen:
Garantie:
3 Jahre
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,35*
€ 130,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,37*
€ 113,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,49*
€ 112,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,37*
€ 105,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TP-Link
M7650
ab € 110,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.