Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link AC750-Dualband-WLAN-Repeater


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link AC750-Dualband-WLAN-Repeater
TP-Link AC750-Dualband-WLAN-Repeater
TP-Link AC750-Dualband-WLAN-Repeater
TP-Link AC750-Dualband-WLAN-Repeater
TP-Link AC750-Dualband-WLAN-Repeater
TP-Link AC750-Dualband-WLAN-Repeater
Artikel-Nr.:
     C1363-RE190
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     RE190
EAN/GTIN:
     6935364089665
Suchbegriffe:
Repeater
WLAN Repeater
tp link repeater
wlan repeater
Einfache WLAN-Erweiterung und flexible Platzierung
AC750-Dualband-WLAN-Repeater
RE190

Schluss mit Funklöchern
Sie wünschen sich vollen WLAN-Empfang im ganzen Haus? Der WLAN-Repeater RE190 macht Schluss mit Funklöchern. Mit WLAN-Geschwindigkeit von mehr als 750Mbit/s verlängert er das WLAN-Signal auf bis zu 185m². Der RE190 ist ideal für HD Video-Streaming, Online-Gaming und weitere bandbreiteintensive Anwendungen.

AC750-WLAN für kompatible Verbindung
Der RE190 funkt nach dem neuen WLAN-Standard 802.11ac. Damit eignet er sich insbesondere, um die Abdeckung und Reichweite bestehender Dualband- und AC-WLANs zu verbessern, damit Endgeräte wie Laptops, Smartphones oder Tablets von vollem WLAN-Empfang profitieren können.

Einfache Inbetriebnahme
Die Inbetriebnahme des RE190 ist kinderleicht: Um den Repeater mit dem Router zu verbinden, drücken Sie zunächst die WPS-Taste am Router gefolgt von der WPS-Taste (RE) am Repeater. Das war's! Anschließend können Sie den Repeater innerhalb der WLAN-Reichweite in jede beliebige Steckdose einstecken, ohne weitere Einstellungen vornehmen zu müssen.

Praktische Signalstärkeanzeige
Die Signal-LEDs zeigen die aktuell durch den RE190 empfangene Signalstärke. So können Sie ganz einfach den besten Betriebsort finden.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
156.5 mm
Verpackungstiefe:
101.5 mm
Verpackungshöhe:
89 mm
Paketgewicht:
190 g
Breite:
110 mm
Tiefe:
65.8 mm
Höhe:
38.8 mm
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Stromverbrauch (max.):
7 W
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Warentarifnummer (HS):
85176990
Netzstandard:
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ac
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Datenrate (max):
433 Mbit/s
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WEP, WMM, WPA, WPA2-PSK
Anzahl der Antennen:
3
Antennentyp:
Intern
Sendeleistung (CE):
20dBm(2.4GHz), 23dBm(5.15GHz~5.35GHz); 30dBm(5.47GHz~5.725GHz) dbm
Konformitätsbescheinigungen:
CE, RoHS
Produktfarbe:
Weiß
LED-Anzeigen:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
Typ:
Netzwerk-Repeater
Datenübertragungsrate:
433 Mbit/s
WPS Sicherheit per Tastendruck:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Mac-Kompatibilität:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützter Browser:
Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Schnellstartübersicht:
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.