Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link WLAN-Mesh-Repeater (AC1200)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link WLAN-Mesh-Repeater (AC1200)
TP-Link WLAN-Mesh-Repeater (AC1200)
TP-Link WLAN-Mesh-Repeater (AC1200)
TP-Link WLAN-Mesh-Repeater (AC1200)
TP-Link WLAN-Mesh-Repeater (AC1200)
Artikel-Nr.:
     C1363-RE300
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     RE300
EAN/GTIN:
     6935364085520
Suchbegriffe:
Repeater
WLAN Repeater
wlan repeater
Erweiterung Ihres WLANs in jede Ecke

Vernetzen Sie Ihr ganzes Zuhause
Der RE300 erweitert und verstärkt das WLAN-Signal auf Ihr ganzes Zuhause. Mit Geschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit/s auf dem 2,4 GHz und 867 Mbit/s auf dem 5 GHz-Band ist der RE300 die perfekte Lösung für Sie. Einmal mit Ihrem WLAN-Router verbunden wird in jedem Raum für Highspeed-Internet gesorgt.

TP-Link OneMesh
Dank der TP-Link Mesh-Technologie werden jetzt alle schwachen Signalbereiche unter „einem“ stabilen und schnellen WLAN abgedeckt. Verbinden Sie einfach den OneMesh WLAN-Verstärker zu einem OneMesh Router. Die Netzwerksuche nach einer stabilen Verbindung hat damit ein Ende.

Mesh-Netzwerk mit vorhandenem Router
Sie möchten ein Mesh-Netzwerk? Sie möchten nicht den vorhandenen Router austauschen oder ein Mesh-Set kaufen? TP-Link OneMesh löst Ihr Dilemma.

Dualband-WLAN mit schneller Geschwindigkeit ohne Senkung der Bandbreite

AC1200-Dualband-WLAN
Der RE300 lässt sich gleichzeitig auf Dualband mit mehreren Gräten verbinden, die Geschwindigkeit erreicht bis zu 300Mbit/s auf 2,4GHz und 867Mbit/s auf 5GHz.

Immer schnell
Die adaptive Pfadauswahl hilft dabei, dass Ihr Netzwerk immer auf Höchstgeschwindigkeit läuft, indem der schnellste Verbindungspfad ausgewählt wird.

High Speed-Modus
Das Dualband-WLAN sorgt für eine schnelle Verbindung, der RE300 ist daher ideal für HD streaming und Online-Gaming.

Einfache Inbetriebnahme durch WPS-Taste

Schritt 1: Zur Verbindung des Netzwerks drücken Sie einfach die WPS-Taste an Ihrem Router und dann die WPS-Taste am RE300 innerhalb der nächsten zwei Minuten.

Schritt 2: Nachdem die Verbindung aufgebaut wurde, platzieren Sie den RE300 am besten Betriebsort, eine Neukonfiguration ist nicht erforderlich.

Praktische Signalstärkeanzeige
Die Signal-LEDs zeigen die aktuell durch den RE300 empfangene Signalstärke. So können Sie ganz einfach den besten Betriebsort finden.

Die neue Tether-App zur einfachen Kontrolle
Mit der Tether-App können Sie Ihren Repeater einfach und unkompliziert über jedes iOS- oder Android-Gerät verwalten.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
156.5 mm
Verpackungstiefe:
101.5 mm
Verpackungshöhe:
89 mm
Paketgewicht:
290 g
Zugriffkontrollliste:
Ja
Breite:
124 mm
Tiefe:
69 mm
Höhe:
52 mm
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Stromverbrauch (max.):
7.3 W
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Datenrate (max):
867 Mbit/s
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Anzahl der Antennen:
2
Antennentyp:
Intern
Sendeleistung (CE):
17 dbm
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE
Produktfarbe:
Weiß
LED-Anzeigen:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
Typ:
Netzwerk-Repeater
Datenübertragungsrate:
867 Mbit/s
WPS Sicherheit per Tastendruck:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows XP
Mac-Kompatibilität:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.