Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link RE330 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerk-Repeater Weiß 10, 100 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link RE330 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerk-Repeater Weiß 10, 100 Mbit/s
TP-Link RE330 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerk-Repeater Weiß 10, 100 Mbit/s
TP-Link RE330 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerk-Repeater Weiß 10, 100 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1363-RE330
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     RE330
EAN/GTIN:
     4897098682685
Suchbegriffe:
Repeater
WLAN Repeater
wlan repeater
Weitere Informationen:
Breite:
69.5 mm
Tiefe:
35 mm
Höhe:
124.1 mm
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
9.5 W
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T(X)
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Datenrate (max):
867 Mbit/s
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Anzahl der Antennen:
2
Antennentyp:
Intern
Warentarifnummer (HS):
85176990
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Produktfarbe:
Weiß
LED-Anzeigen:
Ja
Typ:
Netzwerk-Repeater
Datenübertragungsrate:
867 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Betriebsanleitung:
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.