Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK RE450 Universeller AC1750 Dualband WLAN-AC Repeater mit Gigabit LAN-Port (1750Mbps, WPS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-LINK RE450 Universeller AC1750 Dualband WLAN-AC Repeater mit Gigabit LAN-Port (1750Mbps, WPS) Bild 1
TP-LINK RE450 Universeller AC1750 Dualband WLAN-AC Repeater mit Gigabit LAN-Port (1750Mbps, WPS) Bild 1
TP-LINK RE450 Universeller AC1750 Dualband WLAN-AC Repeater mit Gigabit LAN-Port (1750Mbps, WPS) Bild 2
TP-LINK RE450 Universeller AC1750 Dualband WLAN-AC Repeater mit Gigabit LAN-Port (1750Mbps, WPS) Bild 3
TP-LINK RE450 Universeller AC1750 Dualband WLAN-AC Repeater mit Gigabit LAN-Port (1750Mbps, WPS)
TP-LINK RE450 Universeller AC1750 Dualband WLAN-AC Repeater mit Gigabit LAN-Port (1750Mbps, WPS)
TP-LINK RE450 Universeller AC1750 Dualband WLAN-AC Repeater mit Gigabit LAN-Port (1750Mbps, WPS)
TP-Link Logo
Artikel-Nr.:
     C1363-RE450
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     RE450
EAN/GTIN:
     6935364092382
Datenblatt
Suchbegriffe:
Repeater
WLAN Repeater
tp link repeater
wlan repeater

Produktfunktionalitäten

Sie wünschen sich vollen WLAN-Empfang im ganzen Haus? Der Dualband-WLAN-Repeater RE450 macht Schluss mit Funklöchern. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1750 Mbit/s verlängert er das WLAN-Signal einwandfrei in bisher unerreichte oder schwer zu verkabelnde Bereiche und sorgt für einen stabilen Empfang für Computer, Laptops, Smartphones und Mediaplayer. Mit seinem Gigabit-LAN-Port ist er in der Lage, Netzwerkgeräten als WLAN-Adapter zu dienen.

802.11ac – Die nächste WLAN-Generation

Der RE450 funkt nach dem neuen WLAN-Standard 802.11ac. Dank Dualbandübertragung mit Datenraten von bis zu 450 Mbit/s auf 2,4GHz und 1300 Mbit/s auf 5GHz ist er das ideale Gerät für füssiges HD-Videostreaming, Online-Gaming und VoIP. Dabei kann der Repeater mit jedem herkömmlichen WLAN-Router oder Accesspoint verbunden werden.

Funktion als WLAN-Adapter

Über den Gigabit-LAN-Port des RE450 können kabelgebundene Netzwerkgeräte ohne eigene WLAN-Funktion wie Blue-ray Player,Spielekonsolen und Smart TVs in das vorhandene WLAN eingebunden werden.

Einfache Inbetriebnahme und flexible Platzierung

Die Inbetriebnahme das RE450 ist kinderleicht und erfordert keinerlei Konfiguration: Um den Repeater mit dem Router zu verbinden, drücken Sie zunächst die WPS-Taste am Router gefolgt von der WPS-Taste am Repeater. Das war's! Anschließend können Sie den Repeater innerhalb der WLAN-Reichweite in jede beliebige Steckdose einstecken, ohne weitere Einstellungen vornehmen zu müssen.

Praktische Signalstärkeanzeige für flexible Platzierung

Die intelligenten Signalleuchten zeigen die aktuell durchden RE450 empfangene Signalstärke an. So können Sie ganz einfach den besten Betriebsort finden.

Externe Antennen für eine noch größere Reichweite

Die 3 externen Antennen des RE450 gewährleisten einen stabilen Empfang und sorgen für eine noch größere
WLAN-Reichweite.

Maximale Performance im High-Speed-Modus

Der Clou des RE450 ist sein High-Speed-Modus. Für das Repeating werden 2,4GHz und 5GHz kombiniert, sodass der RE210 über das eine Frequenzband Daten vom Router empfängt und diese über das andere Frequenzband an die Endgeräte weitergibt. So sorgt er für maximale Performance im Heimnetzwerk.

Weitere Informationen:
Garantie:
3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Wireless AC Range Extender, TP-LINK, tplink, AC, Dualband, simultan
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.