Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link AC1900 Wi-Fi Range Extender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link AC1900 Wi-Fi Range Extender
TP-Link AC1900 Wi-Fi Range Extender
TP-Link AC1900 Wi-Fi Range Extender
TP-Link AC1900 Wi-Fi Range Extender
TP-Link AC1900 Wi-Fi Range Extender
Artikel-Nr.:
     C1363-RE550
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     RE550
EAN/GTIN:
     6935364072469
Suchbegriffe:
Repeater
WLAN Repeater
wlan repeater
Beseitigen Sie tote WLAN-Zonen mit leistungsstarkem WLAN

AC1900 Mesh WLAN-Repeater

Steigern Sie das WLAN zu Hause mit Ihrem vorhandenen Router

Ein einzelner Router hat eine begrenzte WLAN-Abdeckung und verursacht immer Wi-Fi-Totzonen. Der RE550 stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrem vorhandenen Router her und erweitert sein WLAN-Signal auf Bereiche, die er allein nicht erreichen kann. Genießen Sie Ihr stabiles Netzwerkerlebnis, wo immer Sie zu Hause sind.

WLAN ist für unbegrenzte Bewegungen am stärksten

Mit der TP-Link Mesh-Technologie ist es einfach, ein Mesh-Netzwerk mit einem einzigen WLAN-Namen für eine nahtlose Abdeckung des gesamten Hauses zu bilden. Schließen Sie einfach RE550 an einen OneMeshTM-Router an. Genießen Sie immer das stärkste WLAN, wenn Sie herumlaufen, ohne nach einer stabilen Verbindung suchen zu müssen.

Genießen Sie ein Mesh-Netzwerk mit Ihrem vorhandenen Router

Willst du ein Mesh-Netzwerk? Überlegen Sie, ob Sie Ihren vorhandenen Router ersetzen und ein Mesh-Set kaufen sollen?
TP-Link OneMesh ™ löst Ihr Dilemma.

Schnelleres Dualband-WLAN mit bis zu 1900 Mbit / s

Der RE550 liefert Dualband (2,4 GHz und 5 GHz) zur Übertragung von Wi-Fi-Signalen, wodurch sich die Leistung jedes Bandes verdoppelt. Mit den Dual-Bändern mit 600 Mbit / s (2,4 GHz) und 1300 Mbit / s (5 GHz) können Sie mehr Geräte gleichzeitig verbinden. Verwenden Sie das 2,4-GHz-Band, um E-Mails zu senden und im Internet zu surfen, und das 5-GHz-Band für Spiele und HD-Streaming.

Adaptive Pfadauswahl: Arbeitet selbst mit Höchstgeschwindigkeit

Die adaptive Pfadauswahl sorgt dafür, dass Ihr Netzwerk mit optimaler Geschwindigkeit läuft, indem automatisch der schnellste Verbindungspfad zum Router ausgewählt wird. Halten Sie Ihre Geräte immer schnell und stabil - ideal für Netzwerkumgebungen mit vielen Geräten und Anwendungen.

Hochgeschwindigkeitsmodus: Maximierte Geschwindigkeit mit speziellem Backhaul

Verwendet ein dediziertes Wi-Fi-Band als Backhaul und ein anderes dediziertes Wi-Fi-Band als Zugangspunkt, um die Bandbreite des erweiterten Wi-Fi zu maximieren.

Eingebauter Access Point-Modus

RE550 ist mehr als ein drahtloser Repeater. Stecken Sie einfach ein Ethernet-Kabel in den Ethernet-Anschluss und verwandeln Sie Ihre kabelgebundene Internetverbindung in einen drahtlosen 3 × 3-MIMO-Dualband-Zugangspunkt.

Sichere One-Touch-Verbindung für einfache Einrichtung

Schritt 1: Drücken Sie einfach die WPS-Taste an Ihrem Router und innerhalb von 2 Minuten stellt die WPS-Taste am RE550 eine Verbindung zum Netzwerk her.
Schritt 2: Sobald die Verbindung hergestellt ist, platzieren Sie RE550 am besten Ort - ohne Neukonfiguration.

Hinweise: Bitte verbinden Sie den Extender über die Tether-App oder die Web-Benutzeroberfläche mit dem Router, wenn Ihr Router WPS nicht unterstützt.

Kontrolle an Ihren Fingerspitzen

Richten Sie Ihr WLAN über die TP-Link Tether-App von Ihrem Smartphone (Android, iOS) aus ein und verwalten Sie es , einschließlich TP-Link-Routern und Repeater Extendern.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
202 mm
Verpackungstiefe:
125 mm
Verpackungshöhe:
86 mm
Paketgewicht:
350 g
Breite:
163 mm
Tiefe:
76.4 mm
Höhe:
66.5 mm
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Stromverbrauch (max.):
10 W
Betriebstemperatur:
0 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Warentarifnummer (HS):
85176990
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Datenrate (max):
1300 Mbit/s
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS
Anzahl der Antennen:
3
Antennentyp:
Extern
Sendeleistung (CE):
2.4 GHz ≤20dBm, 5 GHz ≤23dBm dbm
Konformitätsbescheinigungen:
CE, RoHS
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Produktfarbe:
Weiß
LED-Anzeigen:
Ja
Ein-/Ausschalter:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
Typ:
Netzwerksender & -empfänger
Datenübertragungsrate:
1300 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
WPS Sicherheit per Tastendruck:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Mac-Kompatibilität:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.