![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
DHCP-Funktionen: | DHCP relay, DHCP server |
Zugriffkontrollliste: | Ja |
Zugriffskontrollliste (ACL) IPv4-Einträge: | 32 |
IGMP-Snooping: | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | 802.1x RADIUS |
MAC Adressen Filtern: | Ja |
IP-MAC-Portbindung: | Ja |
Authentifizierung: | MAC-basierte Authentifizierung, Port-basierte Authentifizierung |
Passwortschutz: | Ja |
Power over Ethernet (PoE): | Ja |
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss: | 64 W |
Formfaktor: | Desktop |
Produktfarbe: | Weiß |
LED-Anzeigen: | Ja |
Breite: | 170 mm |
Tiefe: | 100 mm |
Höhe: | 38.5 mm |
Betriebstemperatur: | -40 - 60 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 90 % |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90 % |
Wärmeableitung: | 243.99 BTU/h |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Energiequelle: | DC/PoE |
Netzteil enthalten: | Ja |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 71.5 W |
MAC-Adressentabelle: | 8000 Eintragungen |
Routing-/Switching-Kapazität: | 10 Gbit/s |
Jumbo Frames Unterstützung: | Ja |
Jumbo-Frames: | 9 |
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s): | 7440 pps |
Datenpaket-Pufferspeicher: | 4.1 MB |
Netzstandard: | IEEE 802.11d, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
10G-Unterstützung: | Ja |
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie: | 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T |
unterstütze Kabeltypen: | Cat5, Cat5e |
Port-Spiegelung: | Ja |
Unterstützung Datenflusssteuerung: | Ja |
Link Aggregation: | Ja |
Spannbaum-Protokoll: | Ja |
IPv4-Routen: | 32 |
IPv6-Routen: | 32 |
VLAN-Unterstützung: | Ja |
Virtuelle LAN-Funktionen: | Voice VLAN |
Anzahl der VLANs: | 4000 |
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: | 4 |
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: | 10G Ethernet (100/1000/10000) |
Anzahl 10G Ethernet (Kupfer)-Ports: | 4 |
Multicast Unterstützung: | Ja |
Multicast MAC-Adresstabelle: | 8000 Eintragungen |
IPv4 Multicast-Einträge: | 511 |
IPv6 Multicast-Einträge: | 511 |
Switch-Typ: | Managed |
Switch-Ebene: | L2/L2+ |
Quality of Service (QoS) Support: | Ja |
Web-basiertes Management: | Ja |
Cloud-verwaltet: | Ja |
ARP-Inspektion: | Ja |
MIB Unterstützung: | Ja |
Konformitätsbescheinigungen: | CE, RoHS |
IPv4: | Dual stack IPv4/IPv6, IPv4/IPv6 access-control list (ACL), IPv6 tracert |