Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Omada TL-SG2008P Managed L2/L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Omada TL-SG2008P Managed L2/L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
TP-Link Omada TL-SG2008P Managed L2/L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
TP-Link Omada TL-SG2008P Managed L2/L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
TP-Link Omada TL-SG2008P Managed L2/L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
TP-Link Omada TL-SG2008P Managed L2/L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
TP-Link Omada TL-SG2008P Managed L2/L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
TP-Link Omada TL-SG2008P Managed L2/L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1363-SG2008P
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     SG2008P
EAN/GTIN:
     6935364072957
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
tp-link poe switch 8 port
Intelligenteres Switching für intelligentere Ergebnisse

Der TL-SG2008P ist vollständig kompatibel mit PoE-Geräten wie IP-Kameras, Access Points und IP-Telefonen. Es funktioniert auch mit nicht mit PoE verkabelten Geräten, um Gigabit-Verbindungen wie PCs, Drucker und IPTV bereitzustellen. Perfekt geeignet für Videoüberwachung, Telefonkonferenzen, WLAN-Abdeckung und Kabelverbindungen. Verwalten Sie Ihr gesamtes Netzwerk über nur eine Plattform, Omada SDN. Die Lösung für professionelle Netzwerke.

Ausstattung:
Switchkapazität 16 Gbps; Schnittstellen: 8× 10/100/1000 Mbps RJ45 Ports (Ports 1–4 Support 802.3at/af PoE+), Auto-Negotiation/Auto MDI/MDIX; Zentralisiertes Management, übere Omada App steuerbar, Cloud-Zugriff, Zero-Touch-Provisioning, erweiterte Management- und Sicherheits Funktionen; Layer-2 und Layer-2+-Funktionen; VLAN; lüfterloses Design; robustes Metallgehäuse;
Weitere Informationen:
DHCP-Funktionen:
DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping, DHCPv6 server, DHCPv6 snooping
IGMP-Snooping:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
802.1x RADIUS
MAC Adressen Filtern:
Ja
Authentifizierung:
MAC-basierte Authentifizierung, Webbasierte Authentifizierung
Autentifizierungstyp:
RADIUS
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse:
4
Rack-Einbau:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, RoHS
Ventilatorlos:
Ja
Breite:
209 mm
Tiefe:
126 mm
Höhe:
26 mm
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Wärmeableitung:
263.6 BTU/h
Netzteil enthalten:
Ja
Stromverbrauch (max.):
77.3 W
MAC-Adressentabelle:
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität:
16 Gbit/s
Transferrate:
11.9 Mpps
Anzahl Queues:
8
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
9000
Datenpaket-Pufferspeicher:
4.1 MB
Betriebsanleitung:
Ja
Netzstandard:
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Port-Spiegelung:
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Link Aggregation:
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle:
Ja
Ratenbeschränkung:
Ja
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Spannbaum-Protokoll:
Ja
Auto-Negotiation-Funktion:
Ja
VLAN-Unterstützung:
Ja
Anzahl der VLANs:
4094
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Multicast Unterstützung:
Ja
Switch-Typ:
Managed
Switch-Ebene:
L2/L2+
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Web-basiertes Management:
Ja
ARP-Inspektion:
Ja
Systemereignisprotokoll:
Ja
MIB Unterstützung:
MIB II (RFC1213) Bridge MIB (RFC1493) P/Q-Bridge MIB (RFC2674) Radius Accounting Client MIB (RFC2620) Radius Authentication Client MIB (RFC2618) Remote Ping, Traceroute MIB (RFC2925) Support TP-Link private MIBs RMON MIB(RFC1757, rmon 1,2,3,9)
Management-Protokolle:
SNMPv1/v2c/v3
IPv4:
IPv6 Telnet, IPv6 ping, IPv6 tracert
Weitere Suchbegriffe: soho switch, soho-switch 8 port
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,72*
€ 103,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,31*
€ 90,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.