Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Tapo C225 Tower IP-Sicherheitskamera Drinnen 2560 x 1440 Pixel Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Tapo C225 Tower IP-Sicherheitskamera Drinnen 2560 x 1440 Pixel Tisch/Bank
TP-Link Tapo C225 Tower IP-Sicherheitskamera Drinnen 2560 x 1440 Pixel Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     C1363-TAPO C225
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TAPO C225
EAN/GTIN:
     4897098688090
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Anzahl der Kameras:
1
Schrauben enthalten:
Ja
Montageschablone:
Ja
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Audio-System:
2-Wege
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Audio-Entdeckung:
Ja
WLAN:
Ja
Netzstandard:
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP, ONVIF
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Video-Bewegungsmelder:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WPA, WPA2-PSK
HTTPS-Verschlüsselung:
Ja
Warnbenachrichtigungstyp:
Push-Benachrichtigung, Schnappschussalarmmitteilung
Datenschutz:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
Fernbedienung:
Ja
Smartphone Fernsteuerung:
Ja
Energiequelle:
Gleichstrom
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
DC-Ausgang Volt:
12
DC Ausgangssstrom:
1 A
Sensor-Typ:
Sternenlicht
Größe des Bildsensors:
1/3 "
Effektive Sensor-Auflösung:
1440 Pixel
Anzahl der effektiven Pixel (H x V):
2560 x 1440 Pixel
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Anzahl der Linsen:
1
Maximale Blendenzahl:
1,6
Feste Brennweite:
4 mm
Nachtsicht:
Ja
LED Typ:
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs:
1
Infrarot-Wellenlänge:
940 nm
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
512 GB
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Höhe:
112 mm
Durchmesser:
80 mm
Maximale Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Videokompressionsformate:
H.264
Unterstützte Video-Modi:
1440p
Videoaufnahme:
Ja
Bis zu 30 Frames pro Sekunde:
15 fps
Videostreaming:
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Kameraschwenkkontrolle:
Ja
Kamera-Schwenksteuerung:
Ja
Blickwinkel (FOV):
360 °
Drehungswinkel:
360 °
Neigungswinkelbereich:
0 - 149 °
Schwenkbereich:
0 - 360 °
Webcam - Pan Geschwindigkeit:
120 °/Sekunde
Verschlusstyp:
Elektronisch
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Formfaktor:
Tower
Typ:
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung:
Drinnen
Übertragungstechnik:
Kabellos
Auto-Suche:
Ja
Tag/ Nachtmodus:
Ja
Ansicht aus der Ferne:
Ja
Eingebautes Licht:
Ja
Zertifizierung:
CE, RCM, WEEE, EAC
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.