Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Tapo Intelligenter Hub mit Alarmfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Tapo Intelligenter Hub mit Alarmfunktion
TP-Link Tapo Intelligenter Hub mit Alarmfunktion
Artikel-Nr.:
     C1363-TAPO H100
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TAPO H100
EAN/GTIN:
     4897098683118
Suchbegriffe:
SmartHome Zentrale
smarthome zentrale
Der Hub: Das Tor zu Ihrem SmartHome.
Intelligenter Hub mit Alarmfunktion

Ein stromsparender Weg, alles zu verbinden
Der Tapo Hub ist das Herzstück Ihres Tapo SmartHome und verbindet Geräte über ein drahtloses Protokoll mit extrem niedrigem Stromverbrauch. Dank dieser Technologie halten batteriebetriebene Geräte bis zu 10 Mal länger

Zuverlässige Verbindungen mit großer Reichweite
Der Tapo Hub sendet Signale auf einer weniger überfüllten, niedrigeren Breitbandfrequenz, sodass er Geräte in jeder Ecke Ihres Hauses zuverlässig und ohne Störungen erreichen kann.

Schnellere und zuverlässigere lokale intelligente Aktionen
Dank des Tapo Hub funktionieren Ihre bevorzugten intelligenten Aktionen jetzt auch dann, wenn das Internet nicht verfügbar ist. Keine Cloud erforderlich und keine endlosen Ladezeiten ermöglichen sofortige Reaktionen und eine zuverlässige Hausautomatisierung.

Schützen Sie Ihr zu Hause. Tag und Nacht.
In Verbindung mit Tapo-Bewegungsmeldern, Tür-/Fenstersensoren und mehr kann der Tapo Hub einen lauten Alarm (bis zu 90 dB) ertönen lassen, um vor Gefahren zu warnen oder Eindringlinge abzuschrecken.

Mach dein zu Hause komfortabler denn je.
In Verbindung mit den Tapo-Sensoren hilft der Tapo Hub, den Komfort in Ihrem Haus zu maximieren. Sie erhalten einen sofortigen Hub-Alarm, wenn Wasserlecks entdeckt werden oder wenn die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte außerhalb der von Ihnen festgelegten Bereiche liegen.

19 Klingeltöne
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Klingeltönen, um den perfekten Ton für Ihre individuellen Szenarien zu finden.

Einstellbare Lautstärke
Stellen Sie die Lautstärke auf 4 verschiedene Stufen ein (laut, normal, leise oder still), um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden.

Alle Geräte in einem Hub
Jeder Tapo Hub kann bis zu 64 Tapo-Geräte im ganzen Haus verbinden.
Erstellen und verwalten Sie Ihr Smart-Home-Ökosystem mit Leichtigkeit.
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
84 mm
Verpackungsbreite:
73 mm
Verpackungshöhe:
52 mm
Produkttyp:
IoT-Hub
Produktfarbe:
Weiß
Funkfrequenz:
868/922 MHz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.