Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Tapo L930-5 Intelligenter Leuchtstreifen WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Tapo L930-5 Intelligenter Leuchtstreifen WLAN
TP-Link Tapo L930-5 Intelligenter Leuchtstreifen WLAN
Artikel-Nr.:
     C1363-TAPO L930-5
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TAPO L930-5
EAN/GTIN:
     4897098681428
Weitere Informationen:
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Energieeffizienzklasse:
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden:
3 kWh
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energiequelle:
AC
Eingangsspannung:
100-240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Bemessungsleistung:
13 W
AC Eingangsspannung:
100-240 V
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Betriebstemperatur:
-15 - 40 °C
Breite:
10 mm
Höhe:
3 mm
Länge (mm):
5000 mm
Typ:
Intelligenter Leuchtstreifen
Schnittstelle:
WLAN
Produktfarbe:
Weiß
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Leuchtmitteltyp:
LED
Farbwechsel:
Ja
Lichtfarbe:
Multi
Dimmbar:
Ja
Dimmbereich:
1 - 100 %
WLAN-Frequenz:
2.4 GHz
Zertifizierung:
CE, FCC, IC, JRF, VCCI, RCM, NCC, BSMI, RoHS
Verpackungsbreite:
231.5 mm
Verpackungstiefe:
68.5 mm
Verpackungshöhe:
204.5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.