Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Tragbarer 3G/4G -WLAN-N-Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Tragbarer 3G/4G -WLAN-N-Router
TP-Link Tragbarer 3G/4G -WLAN-N-Router
TP-Link Tragbarer 3G/4G -WLAN-N-Router
TP-Link Tragbarer 3G/4G -WLAN-N-Router
Artikel-Nr.:
     C1363-TL-MR3020
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-MR3020
EAN/GTIN:
     845973051709
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Mobiler Hotspot
Router
Einrichtung des WLAN-Hotpots im Handumdrehen
Tragbarer 3G/4G -WLAN-N-Router

TL-MR3020

Tragbarer Router mit 3G/4G-Verbindung
Beim TL-MR3020 erfolgt der WLAN-Hotspot einfach über den Anschluss eines 3G/4G-Surfsticks. Der WLAN-Router ist kompatibel zu über 120 UMTS/HSPA/EVDO-3G/4G-USB-Modems.

Mobil und kompakt
Der TL-MR3020 passt in jede Tasche oder Rucksack und ist somit das optimale WLAN-Gerät für Sie unterwegs. Der Mini-WLAN-Router ist ideal für Reisende, Studenten und Abenteurer, also einfach für jedermann, der in Bewegung ist.

Verbinden Sie mehr als 32 Geräte gleichzeitig
Der TL-MR3020 liefert Ihnen nicht nur Geschwindigkeiten von bis zu 300Mbit/s, sondern stellt gleichzeitig verzögerungsfreie Verbindungen für mehr als 32 Geräte bereit, z.B. Smartphone, Laptop und PC. Er eignet sich ideal für Video-Streaming, Voice-Streaming und Online-Gaming.

USB-Port zum einfachen Aufladen
Der TL-MR3020 besitzt einen Micro-USB-Port und kann entweder über das mitgelieferte Netzteil, ein Smartphone-Ladegerät oder den USB-Port eines Laptops/Computers betrieben werden.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tabletop-Router
Produktfarbe:
Silber, Weiß
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Firewall:
Ja | DoS, SPI
Gastzugang:
Ja
DoS Attacken Prävention:
Ja
Kontrolle durch Eltern:
Ja
Filterung:
Ja
MAC Adressen Filtern:
Ja
DMZ-Unterstützung:
Ja
WLAN-Band:
Einzelband (2,4GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN Datentransferrate (max.):
300 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Web-basiertes Management:
Ja
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME):
Ja
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
3G:
Ja
3G-Standards:
EVDO, HSPA, HSPA+, UMTS
4G-Standards:
LTE
Betriebstemperatur:
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Ethernet/LAN:
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Portweiterleitung:
Ja
Port-Auslösung:
Ja
Dynamisches DNS (DDNS):
Ja
Empfängersensitivität:
270M: -70dBm@10% PER 130M: -73dBm@10% PER 108M: -74dBm@10% PER 54M: -75dBm@10% PER 11M: -86dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -95dBm@8% PER
Energiequelle:
USB
Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom:
1 A
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Breite:
74 mm
Tiefe:
67 mm
Höhe:
22 mm
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176990
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
109 mm
Verpackungshöhe:
81.5 mm
Paketgewicht:
210 g
Antennen-Design:
Intern
Sendeleistung:
20 dBmW
Ethernet-WAN:
Ja
3G/4G USB Modem-Kompatibilität:
Ja
WAN-Verbindungstyp:
RJ-45
DHCP-Client:
Ja
DHCP-Server:
Ja
Universal Plug and Play (UPnP):
Ja
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45), USB
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.