Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link AV1300-Gigabit-Powerline-Adapter KIT mit Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link AV1300-Gigabit-Powerline-Adapter KIT mit Steckdose
TP-Link AV1300-Gigabit-Powerline-Adapter KIT mit Steckdose
TP-Link AV1300-Gigabit-Powerline-Adapter KIT mit Steckdose
TP-Link AV1300-Gigabit-Powerline-Adapter KIT mit Steckdose
Artikel-Nr.:
     C1363-TL-PA8033P KIT
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-PA8033P KIT
EAN/GTIN:
     6935364084004
Suchbegriffe:
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Powerline
AV1300 Powerline KIT
Befördern Sie Ihr Netzwerk auf ein neues Level


Upgrade auf bis zu 1300 Mbit/s!
Perfekt für bandreitenintensive Anwendungen

Das TL-PA8033P KIT unterstützt den neuen Powerline-Standard Homeplug AV2 mit ultraschnellen Datentransfers von bis zu 1300 Mbit/s. Dank der 2*2-MIMO-Technologie werden für die Übertragung alle drei Leitungen in Ihrem Stromkreis genutzt. Dadurch wird eine deutlich höhere Übertragungsleistung erzielt, sodass Sie von einem stabilen Signal für unterbrechungsfreies HD-Videostreaming und Online-Gaming profitieren können – und das selbst in abgelegene Räumen oder auf dem Dachboden.

Neutralleiter/Masseleiter mit Beamforming

Größere Reichweite
MIMO-Technologie mit Beamforming maximiert die Leistung auf den einzelnen Leitungen. Damit wird die Reichweite insbesondere zu entfernter gelegenen Steckdosen verbessert.

Höhere Übertragungsraten & stabilere Verbindungen
Das TL-PA8033P KIT nutzt alle drei Leitungen, um parallele Datenströme bereitzustellen: Phase, Neutral und Erdung. So profitieren Sie von deutlich höheren Übertragungsraten und einer deutlich stabileren Verbindung.

3 Gigabit-LAN-Ports
für maximale Konnektivität

Je drei Gigabit-LAN-Ports pro Adapter machen das TL-PA8033PKIT zum idealen Partner für Ihr Home Entertainment. Schließen Sie bis zu fünf Netzwerkgeräte wie NAS, Smart-TV, Desktop-PC, Spielekonsolen u.v.m. per LAN-Kabel an die Adapter an und schon sind diese in das Powerline-Netzwerk integriert.

Plug & Play,
Keine Konfiguration notwendig

Verbinden Sie den ersten Powerline-Adapter mit dem Router und stecken Sie einen weiteren Powerline-Adapter in dem Raum ein, in dem Sie einen Netzwerkanschluss benötigen. Danach schließen Sie Ihre Netzwerkgeräte wie z.B. PCs, Smart-TVs oder Spielekonsolen an. Das war’s.

Integrierte Steckdosen für noch
mehr Flexibilität

Die integrierte Steckdose mit einer Leistung von bis zu 16A/3500W, kann wie eine normale Steckdose verwendet werden. Sie ermöglicht den Wiederanschluss des zuvor an der Stelle installierten Gerätes, sodass Ihnen kein Steckplatz verloren geht. Der integrierte Rauschfilter reduziert die Anfälligkeit der Powerline-Übertragung für Interferenzen.

Stromersparnis
Bis zu 85%

Das TL-PA8033P KIT gehört einer neuen Generation von Powerline-Adaptern an und ist deutlich stromsparender. Werden für eine bestimmte Zeit keine Daten übertragen, schaltet das Gerät automatisch in den Energiesparmodus und spart dann bis zu 85% Energie.
Weitere Informationen:
Stromstärke:
16 A
Breite:
42 mm
Tiefe:
72 mm
Höhe:
131 mm
Verpackungsbreite:
230 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Verpackungshöhe:
100 mm
Paketgewicht:
730 g
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Maximale Datenübertragungsrate:
1300 Mbit/s
Ethernet/LAN:
Ja
Netzstandard:
IEEE 1901, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Stecker:
Type E/F
Eingebaute Steckdose:
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
3
PowerLine-Standard:
HomePlug AV2
Produktfarbe:
Weiß
Antennentyp:
Intern
Weitere Suchbegriffe: dlan
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.