Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK TL-PB5200 5200mAh-Powerbank zum Aufladen externer Geräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-LINK TL-PB5200 5200mAh-Powerbank zum Aufladen externer Geräte Bild 1
TP-LINK TL-PB5200 5200mAh-Powerbank zum Aufladen externer Geräte Bild 1
TP-LINK TL-PB5200 5200mAh-Powerbank zum Aufladen externer Geräte Bild 2
TP-LINK TL-PB5200 5200mAh-Powerbank zum Aufladen externer Geräte Bild 3
TP-LINK TL-PB5200 5200mAh-Powerbank zum Aufladen externer Geräte
TP-LINK TL-PB5200 5200mAh-Powerbank zum Aufladen externer Geräte
TP-LINK TL-PB5200 5200mAh-Powerbank zum Aufladen externer Geräte
TP-Link Logo
Artikel-Nr.:
     C1363-TL-PB5200
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-PB5200
EAN/GTIN:
     6935364093266
Datenblatt
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank tplink 5200mah
powerbank 1xusb

Ihr mobiles Ladegerät für unterwegs

TP-LINKs TL-PB5200 ist ein mobiles Ladegerät, mit dem Sie Geräte wie Smartphones oder Tablets unterwegs aufladen können. Mit ihrem leistungsstarken 5200mAh-Akku ist die Powerbank in der Lage, ein iPhone mit nur einer einzigen Akkuladung bis zu 2 Mal vollständig aufzuladen.

Intelligente Ladestromanpassung

Die TL-PB5200 sorgt für beste Ladeperformance in kürzester Zeit. Die intelligente Ladestromanpassung erkennt dabei den Typ des angeschlossenen Gerätes (iOs, Android- und andere USB-Geräte) und stellt automatisch die geforderte Stromstärke zur Verfügung, um mit größtmöglicher Geschwindigkeit zu laden.

Schnellste Lade- und Wiederaufladegeschwindigkeit

Die TL-PB5200 stellt die schnellste Lade- und Wiederaufladegeschwindigkeit ihrer Klasse zur Verfügung. Sie lädt nicht nur alle angeschlossenen Geräte bis zu 2,4x schneller als andere herkömmliche Powerbanks, sondern kann selbst innerhalb von weniger als 2 Stunden über einen 5V/2,4 Poweradapter wieder aufgeladen werden.

6-in-1 Sicherheitsfeatures für zuverlässiges Laden

Die TL-PB5200 ist mit verschiedenen Sicherheitsmechanismen ausgestattet. Kurzschlusssicherung, Überspannungsschutz, Überstromschutz, Überladungsschutz, Tiefentladungsschutz und Überhitzungsschutz ermöglichen ein sicheres und zuverlässiges Laden des Endgerätes.

Hohe Energieeffizienz

Die TL-PB5200 minimiert unnötigen Energieverlust beim Aufladen und stellt damit eine Energieeffizienzrate von bis zu 90% sicher.

Universelle Kompatibilität

Die TL-PB5200 ist mit iPhone, iPad, Android-Smartphones und den meisten anderen Geräten kompatibel, die über einen 5V-USB-Port aufgeladen werden können.

Weitere Informationen:
Garantie:
2 Jahre
Weitere Suchbegriffe: tp-link powerbank, tplink, TP-LINK, ersatzakku, batterie, mobil aufladen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.