Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link TL-R470T+ Kabelrouter Schnelles Ethernet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link TL-R470T+ Kabelrouter Schnelles Ethernet Schwarz
TP-Link TL-R470T+ Kabelrouter Schnelles Ethernet Schwarz
TP-Link TL-R470T+ Kabelrouter Schnelles Ethernet Schwarz
TP-Link TL-R470T+ Kabelrouter Schnelles Ethernet Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1363-TL-R470T+
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-R470T+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
LAN, Leistung, System, WAN, WLAN
Web-basiertes Management:
Ja
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Universal Plug and Play (UPnP):
Ja
Reset-Knopf:
Ja
Ethernet-WAN:
Ja
Breite:
158 mm
Tiefe:
101 mm
Höhe:
25 mm
DHCP-Client:
Ja
DHCP-Server:
Ja
DMZ-Unterstützung:
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS
Flash-Speicher:
16 MB
Speicherkapazität:
128 MB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
macOS
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Wärmeableitung:
1 BTU/h
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
1 h
Zertifizierung:
CE, FCC, RoHS
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
4
Anzahl Faseranschlüsse:
1
Switch-Typ:
Unmanaged
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
1.56 W
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Statische Route:
Ja
Verkehrssteuerung:
Ja
Gleichzeitige Verbindungen:
10000
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
HTTPS
Firewall:
Ja
MAC Adressen Filtern:
Ja
IP-MAC-Portbindung:
Ja
VPN Unterstützung:
PPTP/L2TP/IP Sec
Weitere Suchbegriffe: wlan router
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.