Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link TL-SF1005D Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link TL-SF1005D Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Weiß
TP-Link TL-SF1005D Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Weiß
TP-Link TL-SF1005D Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Weiß
TP-Link TL-SF1005D Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Weiß
TP-Link TL-SF1005D Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Weiß
TP-Link TL-SF1005D Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Weiß
Artikel-Nr.:
     C1363-TL-SF1005D V1
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SF1005D V1
EAN/GTIN:
     845973020064
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho switch
Der 5-Port-Fast-Ethernet-Switch TL-SF1005D verfügt über 5 10/100Mbps-Autoabstimmungs-RJ45-Ports. Alle Ports unterstützen Auto-MDI/MDIX und benötigen damit keine Crossover-Kabel oder Uplink-Ports mehr.Der Switch kann Plug-and-Play und jeder Port kann entweder normal oder als Uplink benutzt werden, sei es mit einem normalen oder einem Crossover-Kabel.

Der 5-Port-Fast-Ethernet-Switch TL-SF1005D bietet Ihnen eine kostengünstige, einfach zu benutzende, ochperformante und nahtlose Standardmöglichkeit, um Ihr altes Netz auf 100Mbps aufzurüsten.Er wird mittels Vollduplex alles aus Ihrem Netz herausholen.Dank Paketweiterleitung mit Drahtgeschwindigkeit gibt es keinen Paketstau. Der Switch gibt die Pakete so schnell weiter, wie sie aus dem Kabel ankommen.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85176990
Produktfarbe:
Weiß
Zertifizierung:
FCC, CE, RoHS
Switch-Typ:
Unmanaged
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
CSMA/CD, TCP/IP
Breite:
103.5 mm
Tiefe:
69.5 mm
Höhe:
22 mm
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Wärmeableitung:
6.38 BTU/h
Energiequelle:
Gleichstrom
Netzteil enthalten:
Ja
Eingangsstrom:
0.6 A
Eingangsspannung:
5 V
Stromverbrauch (max.):
1.48 W
MAC-Adressentabelle:
1000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität:
1 Gbit/s
Datenrate:
10/100 Mbps
Store-and-Forward:
Ja
Max. Datenübertragungsrate:
0.1 Gbit/s
Konnektivität LEDs:
Ja
Verpackungsbreite:
108 mm
Verpackungstiefe:
91 mm
Verpackungshöhe:
85 mm
Netzstandard:
IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie:
100BASE-TX, 10BASE-T
Vollduplex:
Ja
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Fast Ethernet (10/100)
Netzstecker:
DC-Anschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,35*
Zubehör
C2G
83370
ab € 10,72*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.