Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link 6-Port 10/100Mbit/s-Desktop-Switch mit 4-Port PoE+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link 6-Port 10/100Mbit/s-Desktop-Switch mit 4-Port PoE+
TP-Link 6-Port 10/100Mbit/s-Desktop-Switch mit 4-Port PoE+
TP-Link 6-Port 10/100Mbit/s-Desktop-Switch mit 4-Port PoE+
TP-Link 6-Port 10/100Mbit/s-Desktop-Switch mit 4-Port PoE+
Artikel-Nr.:
     C1363-TL-SF1006P
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SF1006P
EAN/GTIN:
     6935364030933
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
tp link poe switch
Professioneller 4-Port-PoE+Switch

Plug & Play mit einer PoE-Reichweite für bis zu 250m für Überwachungslösungen TL-SF1006P

Vier dedizierte PoE+-Ports ideal für viele Einsatzmöglichkeiten

Dieser Switch unterstützt eine PoE-Versorgung gemäß den PoE-Standards IEEE802.3af und at. Der maximale PoE-Verbrauch von 67 Watt der PoE-Endgeräte ist optimal für Büros, Wohnheime und kleine Geschäftsstellen. Der Switch ist vollständig mit IP-Kameras, Accesspoints, IP-Telefone, Computer, Drucker und viele weiteren Netzwerkgeräte kompatibel.

Plug & Play, keine Konfiguration notwendig

Ideal für IP-Überwachungssysteme — Bis zu 250 m Reichweite

Mit einem Erweiterungsmodus erreichen PoE-Verbindungen bis zu 250 m**—perfekt für die Versorgung von IP-Kamera auf großen Arealen.

**Die Geschwindigkeit der Ports im Erweiterungsmodus wird auf 10 Mbit/s reduziert. Die tatsächliche Übertragungsreichweite kann aufgrund des Stromverbrauchs der PoE-betriebenen Geräte oder aufgrund der Kabelqualität und des Kabeltyps variieren.

Priorisierte Videoübertragung — Qualität garantiert

Sie können Verbindungen für wichtige Anwendungen, wie die Videoüberwachung eines kritischen Bereichs, einer höheren Priorität geben. Dies ist durch ein einfaches Schalten der Prioritäts-Taste für die Ports 1-2 möglich.

Intelligente PoE-Versorgung

Falls die 67W Maximalleistung überschritten werden sollten, wird die Versorgung des Ports mit der geringsten Priorität unterbrochen, damit mehr PoE-Leistung den übrigen Ports zur Verfügung steht. So wird die PoE-Versorgung der Ports mit einer höheren Priorität gewährleistet und der Switch vor einer Überspannung geschützt. Diese Funktion erkennt und versorgt den PoE-Geräten mit der nötigen PoE-Leistung und schütz allen verbundenen Geräten vor möglichen Schäden durch eine Überspannung.

Hochwertiges Metallgehäuse

Die innenliegenden Switch-Komponenten sind durch ein stabiles Metallgehäuse geschützt, um eine hohe Robustheit und eine lange Lebensdauer des Produkts zu sichern. Der TL-SF1006P wurde einer Vielzahl an verschiedener Qualitätskontrollen unterzogen um eine hohe Zuverlässigkeit zu sichern, damit der Switch die Leistung erbringt, die Sie von ihm erwarten.




Weitere Informationen:
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse:
4
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE):
67 W
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Metall
LED-Anzeigen:
Ja
Zertifizierung:
FCC, CE, RoHS
Ventilatorlos:
Ja
Breite:
158 mm
Tiefe:
101 mm
Höhe:
25 mm
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Wärmeableitung:
252.34 BTU/h
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Energiequelle:
DC/PoE
Netzteil enthalten:
Ja
AC Eingangsspannung:
220 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
DC input Spannung:
53.5 V
Eingangsstrom:
1.31 A
Stromverbrauch (max.):
74 W
MAC-Adressentabelle:
2000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität:
1.2 Gbit/s
Transferrate:
0.8928 Mpps
Store-and-Forward:
Ja
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
2000
Benutzerhandbuch:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Verpackungsbreite:
131 mm
Verpackungstiefe:
196 mm
Verpackungshöhe:
121 mm
Paketgewicht:
870 g
Netzstandard:
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie:
10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T
unterstütze Kabeltypen:
Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
Vollduplex:
Ja
Halb-Duplex:
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Auto-Negotiation-Funktion:
Ja
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt:
Ja
Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt:
Ja
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
6
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Fast Ethernet (10/100)
Warentarifnummer (HS):
85176990
Switch-Typ:
Unmanaged
Konformitätsbescheinigungen:
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.