Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK TL-SF1016D Netzwerk Switch 16x 10/100MBit/s RJ45 ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-LINK TL-SF1016D Netzwerk Switch 16x 10/100MBit/s RJ45 ports Bild 1
TP-LINK TL-SF1016D Netzwerk Switch 16x 10/100MBit/s RJ45 ports Bild 1
TP-LINK TL-SF1016D Netzwerk Switch 16x 10/100MBit/s RJ45 ports Bild 2
TP-LINK TL-SF1016D Netzwerk Switch 16x 10/100MBit/s RJ45 ports Bild 3
TP-LINK TL-SF1016D Netzwerk Switch 16x 10/100MBit/s RJ45 ports
TP-LINK TL-SF1016D Netzwerk Switch 16x 10/100MBit/s RJ45 ports
TP-Link Logo
Artikel-Nr.:
     C1363-TL-SF1016D
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SF1016D
EAN/GTIN:
     6935364020293
Datenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
tp-link 16 port poe switch

TP-LINK TL-SF1016D Netzwerk Switch 16x 10/100MBit/s RJ45 ports

Der Fast-Ethernet-Switch TL-SF1016D ist für SOHO(Small Office / Home Office)- oder Arbeitsgruppen-Benutzer konzipiert. Alle 16 Ports unterstützen Auto-MDI/MDIX. Machen Sie sich keine Sorgen über den Kabeltyp, einfach anschließen und los geht es. Darüber hinaus kann der TL-SF1016D mit seiner innovativen, energieeffizienten Technik bis zu 70%* des Stromverbrauchs einsparen und 70% des Verpackungsmaterials können recycelt werden, was ihn zu einer umweltfreundlichen Lösung für Ihr Geschäftsnetz macht.

Der Fast Ethernet-Switch TL-SF1016D bietet 16 10/100Mbps-RJ45-Ports mit Autoabstimmung. Alle Ports unterstützen die Auto-MDI/MDIX-Funktion, wodurch eine Notwendigkeit für Crossover-Kabel oder Uplink-Ports nicht gegeben ist. Mit der nicht blockierende Switching-Architektur filtert der TL-SF1016D die eingehenden Pakete bei voller Kabelgeschwindigkeit, um den maximalen Durchsatz zu erzielen, und leitet sie weiter. Dank Unterstützung von 10k-Jumbo-Frames wird die Performance bei der Übertragung großer Dateien deutlich verbessert. Und die IEEE802.3x-Flusskontrolle für den Vollduplex-Modus und der Backpressure für den Halbduplex-Modus lindern Datenstaus und lassen den TL-SF1016D zuverlässig arbeiten.

Dieser Fast-Ethernet-Switch TL-SF1016D der neuen Generation verfügt über die neueste innovative energieeffiziente technik, welche Ihre Netzwerk-Kapazität erheblich erweitern und das mit sehr viel weniger Strom. Er passt automatisch den Stromverbrauch an den Link-Status und die Kabellänge an, um den Kohlendioxid-Fußabdruck Ihres Netzwerks zu verbessern.

Er hält auch die EU-RoHS ein, die die Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe verbietet. Außerdem können 70% des Verpackungsmaterials recycelt werden.

Die automatischen Funktionen dieses Gigabit-Switchs machen die Installation dank Plug-and-Play problemlos. Es ist keine Konfiguration erforderlich. Auto-MDI/MDIX eliminiert die Notwendigkeit für Crossover-Kabel. Autoabstimmung an jedem Port erkennt die Verbindungsgeschwindigkeit eines Netzwerkgeräts (10 oder 100Mbps) und passt sich intelligent an, um die Kompatibilität und die optimale Leistung sicherzustellen.

Weitere Informationen:
Garantie:
3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: soho switch, soho-switch 16port, tplink, TP-LINK, Netzwerk, network
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TP-Link
TL-SF1005D
ab € 6,31*
Ähnlich
TP-Link
TL-SF1008D
ab € 1,02*
Ähnlich
TP-Link
TL-SG1024
ab € 64,74*
Ähnlich
TP-Link
TL-SG1048
ab € 166,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.